鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5~2.5
送りf(mm/rev)0.1~0.3
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
形状ひし形80°
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。
内接円(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
適合被削材種鋼
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
適合被削材種鋼
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
適合被削材種鋼
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
コーティングCVD
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状ひし形80°
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状正方形
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
コーティングCVD
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ形状ひし形55°
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
適合被削材種鋼
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。
内接円(mm)12.7
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
適合被削材種鋼
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番225-7212
材質CVDコーティング
タイプ弱断続加工、強断続加工
穴径(Φmm)D1:4.4
内接円(mm)12
コーティングCVD
ブレーカRS
適合被削材種鋼
チップ形状円形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)主AN:7
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。
トラスコ品番224-3251
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種鋼
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
仕様●最大切込み (最大加工深さ(mm)):2.5●最小切込み (最小加工深さ(mm)):0.5●水平方向切刃長さ(mm):11.6
厚さ(mm)3.97
内接円(mm)9.525
取付穴径(Φmm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途低切込み高送り
関連キーワード
1
2
3
次へ