寸法APMX(mm)1.5
寸法APMX2(mm)1
寸法KAPR(°)12
寸法KAPR2(°)7
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。
仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=5仕様
トラスコ品番825-4784
給油タイプ外部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
寸法APMX(mm)1.5
寸法APMX2(mm)1
寸法KAPR(°)12
寸法KAPR2(°)7
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。
仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=3仕様
給油タイプ外部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):32●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):10
刃数4、(外周有効切れ)2
全長(mm)22.8
質量(kg)0.05
切刃長さ(mm)11.5
最大溝深さ(mm)7.3
取付ねじサイズS10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
材質AH725
刃数2
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
寸法LS(mm)80.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)1.50
寸法APMX2(mm)1.00
寸法KAPR(°)12.0
寸法KAPR2(°)7.0
関連キーワード