こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
形状ひし形
種別内径ねじ用
ねじの種類30°台形ねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右勝手
コーナー半径(mm)-
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
種別内径ねじ用
寸法t(mm)3.2
内接円直径(Φmm)15.875
勝手右勝手
寸法l3(mm)2.2
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ピッチ:3.5~5mm、山数:7~5
種別内径ねじ用
寸法t(mm)2.5
ねじの種類汎用60°ねじ
内接円直径(Φmm)12.7
勝手左勝手
寸法l3(mm)1.7
コーナー半径(mm)0.25
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T313V
ピッチ(mm)3
勝手右
寸法RE(mm)0.21
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ16
寸法IC(mm)9.525
寸法PDX(mm)1.6
寸法PDY(mm)1.2
1箱(5個)
¥12,940
税込¥14,234
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ