カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(9)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • 三菱マテリアル(4)
  • ケナメタル(2)
  • ワルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vbgt110302」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ VBGTR/L-J10 タンガロイ

    チップ VBGTR/L-J10

    タンガロイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18
  • 35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート AH725 タンガロイ

    35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート AH725

    タンガロイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725 タンガロイ

    35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725

    タンガロイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VBGT-JS タンガロイ

    チップ VBGT-JS

    タンガロイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
  • チップ VBGT-JP タンガロイ

    チップ VBGT-JP

    タンガロイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
  • チップ VBGT-JS タンガロイ

    チップ VBGT-JS

    タンガロイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNチップ 2QP-VBGT-HP タンガロイ

    CBNチップ 2QP-VBGT-HP

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質BXA20刃数2寸法LE(mm)3.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法ft(mm)0.01~0.1
  • チップ VBGT-JP タンガロイ

    チップ VBGT-JP

    タンガロイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。
    用途精密仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VBGT-JP タンガロイ

    チップ VBGT-JP

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8最大切込み量ap(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.02
  • チップ VBGT-JS タンガロイ

    チップ VBGT-JS

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8最大切込み量ap(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1寸法IC(mm)6.35
  • 35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH730 タンガロイ

    35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH730

    タンガロイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューオン式ヘッド QC16 タンガロイ

    スクリューオン式ヘッド QC16

    タンガロイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
    『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SVUBL-CHP タンガロイ

    高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SVUBL-CHP

    タンガロイ
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    3日以内出荷
    記号【マスターインサート】VBGT110302勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
チップカテゴリ