タンガロイ
チップ VBGT-JP
寸法L(mm)
11.2
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
最大切込み量ap(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05
寸法IC(mm)
6.35
寸法ft(mm)
0.02
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
最大寸法ft(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82935505
VBGT110302MF-JP DS2005
0.2
0.1
¥
28,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
82935801
VBGT110300MF-JP DS2005
0.05
0.03
¥
28,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
82936160
VBGT110301MF-JP DS2005
0.1
0.05
¥
28,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください