「xr-9」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。
シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップひし形55°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)93
RoHS指令(10物質対応)対応
勝手右
油穴有
寸法LH(mm)19.5
寸法LF(mm)120
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)0
推奨締付トルク(N・m)0.9
FIG2
関連キーワード