2液混合エポキシ接着剤です。60分で硬化します。
用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。
材質主成分:エポキシ樹脂
2018年トラスコ掲載ページ3 1098
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。
強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。
優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。
低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。
電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。
環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性
使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。
主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
保存期間(年)1
関連資料使用方法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
速硬化タイプな為、急を要する施工に優れたカートリッジ式無溶剤系充填剤、接着剤です。高粘度なので壁面などにも塗布ができ、エアー抜きやシーリング無しでの充填が可能です。JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合です。各種含有調査 対応可能です。
用途点字鋲、車止めアンカーなどの固定、補修に。目詰めシールやひび割れの充填、接着に。壁面や天面など動かせないものの接着、固定に。
トラスコ品番249-3678
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
水中硬化や湿潤接着が可能なカートリッジ式の無溶剤系の充填剤、接着剤です。高粘度なので壁面や天面にも塗布ができ、エアー抜きやシーリング無しでの充填が可能です。JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合です。各種含有調査対応可能です。
用途各種アンカーの固定に。水中の穴埋めや充填、湿潤面の接着や固定に。水中や湿潤面の穴埋め、接着、固定に。壁面、天面など動かせないものの接着、固定に。
トラスコ品番249-3679
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
計量や混合の手間を無くすマゼラン300-T専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布、充填まで可能です。
用途マゼラン300―Tの混合、使用に。
適合マゼラン300-T用
トラスコ品番255-9231
適合機種マゼラン300-T用
セット内容本体×10本(PP袋)
適合本体PPM150(300ml用)
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)176
タイプ使い捨て
危険物の類別非危険物
入数10枚
対応カートリッジマゼラン300-T
1袋(10本)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
主剤と硬化剤を1:1で押し出せるマゼラン300-T専用ガンです。修理対応可能です。
用途マゼラン300ーTの使用に。
適合300ml用
トラスコ品番249-3677
適合機種300ml用
セット内容本体×1、取扱説明書
材質金属など
長さ(mm)360
幅(mm)90
高さ(mm)200
危険物の類別非危険物
対応カートリッジマゼラン300ーT
1丁
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
計量や混合の手間を無くすマゼラン390専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布/充填まで可能です。
用途マゼラン390の混合、使用に。
適合マゼラン390用
トラスコ品番255-9230
適合機種マゼラン390用
セット内容本体×10本(PP袋)
適合本体H293JPM(450ml用)
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)218
タイプ使い捨て
危険物の類別非危険物
入数10枚
対応カートリッジマゼラン390
1袋(10本)
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
主剤と硬化剤を2:1で押し出せるマゼラン390専用ガンです。修理対応可能です。
用途マゼラン390の使用に。
適合450ml用
トラスコ品番249-3682
適合機種450ml用
セット内容本体×1、取扱説明書
材質金属など
長さ(mm)370
幅(mm)115
高さ(mm)190
危険物の類別非危険物
対応カートリッジマゼラン390
1丁
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
2液混合タイプの接着剤です。30分硬化タイプです。使用可能時間が5分硬化タイプに比べて長く数多くの接着作業を行うことができます。また、約1時間で十分な実用強度を得ることができます。腕時計ガラス交換の際にご利用下さい。ガラス用エポキシ系接着剤。30分硬化型
用途【製品仕様】。外観:A主剤-乳白色/B硬化剤-白色半透明。硬化後の色:乳白色。主成分:A主剤-変性エポキシ/B硬化剤-変性ポリチオール。粘度(mPa・s/25℃):ペースト。比重:1.20。混合比(重量):100/100。可使時間(25℃):20分。硬化時間:30分。引張せん断強度:15N/mm2。硬度(ショアD):78。保存期間:1年。容量:45gセット(アルミチューブ)
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.24MB) (0.2MB)
1セット
¥699
税込¥769
8日以内出荷
関連キーワード