7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルテコの瞬間接着剤用のキャピラリーノズルです。
サイズΦ3 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(200本)
1,998 税込2,198
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き!
用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。 木材のひび割れ・穴埋め補修にも! 主な用途木工用 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ高粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
889 税込978
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 幅広い材質に強力接着 中粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ中粘度型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 固着時間(秒)約5~20 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
889 税込978
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。 保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き! 硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に! 低粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に 釣具の製作に 主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
899 税込989
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 衝撃や振動のかかる場所の接着に! 中粘度タイプ
用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着 衝撃や振動のかかる箇所の接着に 主な用途金属、ゴム、プラスチック 特性耐衝撃、耐振動 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
829 税込912
当日出荷

アルテコ(ALTECO)プロ用 瞬間接着剤 713
RoHS
多用途に使える瞬間接着剤です。『極める』シリーズ中、硬化速度が最も早いタイプになります。細口ノズルが2つ付属しているので細密塗布も可能です。光による黄変や湿気を防ぐAL袋はチャック付きです。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。異なる材質同士の接着に。 トラスコ品番855-2837 セット内容本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル) 材質主成分:シアノアクリレート 透明 高さ(mm)190 タイププロ用(中容量) 使用温度範囲(℃)-10~60 容量(g)20 縦(mm)30 横(mm)90 粘度(mPa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 固着時間(秒)5~20(23℃) 危険物の性状非水溶性
1本
869 税込956
3日以内出荷

アルテコ(ALTECO)一般用 瞬間接着剤 パワーエース S01 液状
エコ商品、RoHS
プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『713』のコンパクトサイズ版です。細口ノズル付きなので材料選ばずの接着に加え細密塗布も可能です。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの瞬間接着に。 トラスコ品番683-1107 セット内容本体(ALチューブ)、細ノズル(2本) 材質主成分:シアノアクリレート 無色透明 タイププロ用 使用温度範囲(℃)-10~60 容量(g)5 粘度(mPa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005L RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 固着時間(秒)5~20(23℃) 危険物の性状非水溶性
1本
429 税込472
3日以内出荷