カテゴリ

  • 接着剤・補修材(28)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
絞り込み
ブランド
  • アルテコ(ALTECO)
  • モノタロウ(21)
  • 3M(スリーエム)(172)
  • RS PRO(120)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(104)
  • セメダイン(99)
  • エスコ(73)
  • コニシ(72)
  • スリーボンド(61)
  • 日東電工(32)
  • WAKI(和気産業)(26)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(25)
  • 東栄管機(24)
  • FUJI STAR(三共理化学)(21)
  • TRUSCO(19)
  • 関西パテ化工(19)
  • Clover(クロバー)(19)
  • PERMATEX(16)
  • 住友電工(13)
  • セキスイ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属用 接着剤」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用瞬間接着剤 金属用・耐薬品 アルテコ(ALTECO)工業用瞬間接着剤 金属用・耐薬品アルテコ(ALTECO)
69,980税込76,978
1箱(20g×50本)
翌々日出荷
金属、メッキに対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。また、他の接着剤に比べて耐薬品性に優れています。
容量(g)20硬化方式標準硬化外観無色透明粘度(mPa・s)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)90
プロ用 瞬間接着剤 713 アルテコ(ALTECO)プロ用 瞬間接着剤 713アルテコ(ALTECO)
869税込956
1本
3日以内出荷
多用途に使える瞬間接着剤です。『極める』シリーズ中、硬化速度が最も早いタイプになります。細口ノズルが2つ付属しているので細密塗布も可能です。光による黄変や湿気を防ぐAL袋はチャック付きです。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。異なる材質同士の接着に。トラスコ品番855-2837セット内容本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル)材質主成分:シアノアクリレート透明高さ(mm)190タイププロ用(中容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)20縦(mm)30横(mm)90粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性
一般用 瞬間接着剤 パワーエース S02 ゼリー状 アルテコ(ALTECO)一般用 瞬間接着剤 パワーエース S02 ゼリー状アルテコ(ALTECO)
429税込472
1本
3日以内出荷
プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『714』のコンパクトサイズ版です。『714』より硬化速度を抑え、塗布後の位置調整がしやすくなっております。
用途木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。トラスコ品番683-1106セット内容本体(ALチューブ)材質主成分:シアノアクリレート無色透明タイププロ用使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)5粘度(mPa・s)ゼリー状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合固着時間(秒)5~60(23℃)危険物の性状非水溶性
一般用 瞬間接着剤 パワーエース S01 液状 アルテコ(ALTECO)一般用 瞬間接着剤 パワーエース S01 液状アルテコ(ALTECO)
429税込472
1本
3日以内出荷
プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『713』のコンパクトサイズ版です。細口ノズル付きなので材料選ばずの接着に加え細密塗布も可能です。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの瞬間接着に。トラスコ品番683-1107セット内容本体(ALチューブ)、細ノズル(2本)材質主成分:シアノアクリレート無色透明タイププロ用使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)5粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合固着時間(秒)5~20(23℃)危険物の性状非水溶性
”マゼラン390 専用ガン H293JPM” アルテコ(ALTECO)”マゼラン390 専用ガン H293JPM”アルテコ(ALTECO)
36,980税込40,678
1丁
9日以内出荷
主剤と硬化剤を2:1で押し出せるマゼラン390専用ガンです。修理対応可能です。
用途マゼラン390の使用に。適合450ml用トラスコ品番249-3682適合機種450ml用セット内容本体×1、取扱説明書材質金属など長さ(mm)370幅(mm)115高さ(mm)190危険物の類別非危険物対応カートリッジマゼラン390
”マゼラン300-T 専用ガン PPM150 300ml用” アルテコ(ALTECO)”マゼラン300-T 専用ガン PPM150 300ml用”アルテコ(ALTECO)
20,980税込23,078
1丁
翌日出荷
主剤と硬化剤を1:1で押し出せるマゼラン300-T専用ガンです。修理対応可能です。
用途マゼラン300ーTの使用に。適合300ml用トラスコ品番249-3677適合機種300ml用セット内容本体×1、取扱説明書材質金属など長さ(mm)360幅(mm)90高さ(mm)200危険物の類別非危険物対応カートリッジマゼラン300ーT
工業用接着剤 アルテコ(ALTECO)工業用接着剤アルテコ(ALTECO)
1,798税込1,978
1本(50g)
当日出荷
金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコエポキシ 5分型 アルテコ(ALTECO)アルテコエポキシ 5分型アルテコ(ALTECO)
1,298税込1,428
1本(70g)
当日出荷
5分硬化型エポキシ系接着剤です。金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの材質に使用可能です。
用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなど主な用途金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチック危険等級その他のものアズワン品番64-8512-88危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)
4,298税込4,728
1セット(5g×5本)
当日出荷
プラスチック・ゴム部品を瞬間に強力接着可能です。金属部品の仮止めにも使用できます。前処理剤でPP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
用途プラスチック用補修材主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL特性瞬間、強力危険物の性状非水溶性
パテ型補修材 タイルレンガ用 アルテコ(ALTECO)パテ型補修材 タイルレンガ用アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(500g)
当日出荷
必要な量を練るだけの簡単エポキシパテです。 ねんど状なので作業が簡単です。 ぬれた面でもしっかり固定できるので、水中・湿潤面にも使用できます。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能です。
用途タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん。コンクリート・金属排水管・木材の補修に。仕様【接着できないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、ガラス成分A剤変成エポキシ樹脂(100%)、B剤変成ポリアミン(100%)セット内容手袋、ヘラ、A剤250g、B剤250gグレー(硬化後)種類化学反応形接着剤使用の目安【硬化時間】切削・塗装が可能な時間10時間(20℃)、完全硬化時間24時間(20℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェル アルテコ(ALTECO)スプレープライマー用瞬間接着剤 ジェルアルテコ(ALTECO)
549税込604
1個(10g)
当日出荷
遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。 硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。
用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ材質シアノアクリレート(75%以上)種類化学反応形接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ネジゆるみ止め剤 アルテコ(ALTECO)ネジゆるみ止め剤アルテコ(ALTECO)
2,798税込3,078
1本(50mL)
3日以内出荷
空気を遮断し、金属に接触することで硬化する金属用のねじゆるみ止め中強度接着剤です。
用途金属ねじ・ボルト・ナット類の固着に。材質主成分:合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL2018年トラスコ掲載ページ3 1114危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
エポキシ接着剤 アルテコ(ALTECO)エポキシ接着剤アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1組(45g)ほか
当日出荷
2液混合エポキシ接着剤です。60分で硬化します。
用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。材質主成分:エポキシ樹脂2018年トラスコ掲載ページ3 1098主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 CN4 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 CN4アルテコ(ALTECO)
1,598税込1,758
1セット(2g×6本)
翌々日出荷
高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2848材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8466-46危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 CN2 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 CN2アルテコ(ALTECO)
1,598税込1,758
1セット(2g×6本)
翌々日出荷
高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2847材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8466-83危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 スピードジェル アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 スピードジェルアルテコ(ALTECO)
949税込1,044
1本(20g)
当日出荷
タレないしみ込まないゼリー状の瞬間接着剤です。壁面での接着作業木材などのしみ込みやすい材料の接着に最適です。
用途木材・合成ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器などの瞬間接着に。トラスコ品番855-2838セット内容換えノズル付材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8385-97危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1055危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 M アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 Mアルテコ(ALTECO)
32,980税込36,278
1箱(20g×25本)ほか
5日以内出荷
金属・メッキに対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 また、プラスチック・ゴムに対しても良好な接着性を有し、且つ、耐薬品性に優れています。
用途金属用・耐薬品セットタイム(秒)鉄同士/15、アルミ/15、ABS同士/10、アクリル同士/10、HPVC同士/10、PC同士/10、CR同士/5引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、アルミ同士/13、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
PA コンクリート用接着剤補修ねんど アルテコ(ALTECO)PA コンクリート用接着剤補修ねんどアルテコ(ALTECO)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(500g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
用途コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん。金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。種類エポキシ樹脂系RoHS指令(10物質対応)対応
エポキシ系接着剤 アルテコ(ALTECO)エポキシ系接着剤アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(1kg)
当日出荷から11日以内出荷
強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。 強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。 優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。 低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。 電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。 環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類保存期間(年)1関連資料使用方法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本(20g)
3日以内出荷
ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます 貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着にタイプ遅硬化セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15粘度(mPa・s)ゼリー無色透明仕様耐熱、耐衝撃性トラスコ品番855-2851主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材危険等級アズワン品番64-8537-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
879税込967
1本(20g)
当日出荷
木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着にタイプ速硬化セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150無色透明粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(16件のレビュー)
879税込967
1本(20g)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。タイプ速硬化低粘度型セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-引張剪断強度(N/mm2)鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-粘度(mPa・s)3無色透明主な用途金属、プラスチック、ゴム、難接着材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アルテコ 瞬間接着剤 耐衝撃用 アルテコ(ALTECO)アルテコ 瞬間接着剤 耐衝撃用アルテコ(ALTECO)(14件のレビュー)
829税込912
1本(20g)
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 衝撃や振動のかかる場所の接着に! 中粘度タイプ
用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着 衝撃や振動のかかる箇所の接着に主な用途金属、ゴム、プラスチック特性耐衝撃、耐振動付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
工業用瞬間接着剤 EE アルテコ(ALTECO)工業用瞬間接着剤 EEアルテコ(ALTECO)(21件のレビュー)
879税込967
1本(20g)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。
硬化方式標準硬化無色透明粘度(mPa・s)3対応材質金属・プラスチック・ゴムタイプ汎用成分アルキルシアノアクリレート粘度低粘度主な用途プラスチック、ゴム、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ 721 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)アルテコ 721 瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着 充填、肉盛り接着に! 白化防止に!主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器付属品スプレープライマー(17mL)成分アルキルシアノアクリレートトラスコ品番855-2839セット内容20g+17mL危険等級アズワン品番64-8386-06危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28.5mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ 713 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)アルテコ 713 瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(10件のレビュー)
889税込978
1本(20g)
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 幅広い材質に強力接着 中粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)約5~20危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ  712 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)アルテコ 712 瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
889税込978
1本(20g)
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き!
用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。 木材のひび割れ・穴埋め補修にも!主な用途木工用付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ高粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ 711  瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)アルテコ 711 瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(6件のレビュー)
899税込989
1本(20g)
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。 保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き! 硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に! 低粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に 釣具の製作に主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら