5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!下駄箱用。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭 寸法(mm)120×35×95 使用場所下駄箱 危険物の類別非危険物
1個
219 税込241
7日以内出荷

炭の力でイヤな臭いをスッキリ!下駄箱用。お買い得増量タイプ。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭 寸法(mm)135×34×97 使用場所下駄箱 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
7日以内出荷

洋服ダンス、収納庫、下駄箱などの除湿に。空気中の余分な湿気を吸い取り、水がたまります。
仕様標準所質量:水換算800ml(気温25℃・湿度80%の場合) 材質塩化カルシウム、防カビ剤、消臭剤 高さ(mm)120 質量(g)470 縦(mm)95 横(mm)145 有効期間4~8ヵ月(季節や湿気の状態により異なります)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

自然素材の竹炭を100%使用した、消臭除湿剤。竹炭を不織布で包み、お洒落なグレーのポリエステル地でカバー。クローゼット、タンス、押入れ、靴箱、スーツケース、トイレ、車内などに。1カ月に2~3回程度、天日に干すと効果が回復し、くり返し使えます。
仕様標準的な有効期間は、開封後、約4~6カ月。(使用条件によって異なります) 材質内容物成分:竹炭、材質:カバー/ポリエステル不織布、リング/スチール 寸法(mm)75×33×225 危険物の類別非危険物
1個
199 税込219
7日以内出荷

自然素材の竹炭を100%使用した、消臭除湿剤。竹炭パワーをじゅうぶん発揮できるよう、通気性のよい不織布を使用し、中身がこぼれて手や収納物を汚さないようしっかり包んでいます。通気性・通水性にも優れています。
仕様冷蔵庫・靴箱・タンス・トイレ・風呂水・車内などに。 材質竹炭 寸法(mm)70×145×15 危険物の類別非危険物
1個
209 税込230
5日以内出荷