足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8
仕様傘ホルダー付、後ろポケット付
質量(kg)2.3
車輪径(Φmm)100
ピッチ(mm)40(5段階)
ハンドル高さ(mm)680~840
収納時寸法(mm)H590×W235×D305
使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305
バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
スムーズに使用しやすいベアリング仕様です。
ワンタッチのレバー操作で駐車ストッパをかけることができます。
耐荷重(kg)8
質量(kg)約2.5
車輪径(Φmm)前後約100
幅(cm)収納時:23.5
高さ(cm)収納時:59
奥行き(cm)収納時:30.5
コンパクトで使いやすい歩行車。片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横幅約50cmでありながら歩行スペースはしっかり確保。車体をより体に近づけた状態でも歩行できます。
使いやすいバッグ付きで買い物に便利です。
2WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、の2種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)100
積載荷重(kg)(バッグ)5
仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)5.9
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30.5×14.5×26
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)50×56×78.5~88、(収納時)50×28.5×86.5
高さ調節4段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34.5×27
U字型ハンドル設計で歩きやすく、荷物もたっぷり収納可能!機能性抜群の街歩きスタビリティーカー。
片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
選んで使える3WAYバッグ。
U字型ハンドル設計で操作性向上。体をハンドルの間に入れて安定した歩行ができます。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。開閉用ストッパレバー付。
積載荷重(kg)(バッグ)10
耐荷重(kg)90
仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)4.9
タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)26.5×16×31
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)45.5×58.5×80~89、(収納時)45.5×29×68.5
高さ調節4段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)44
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)31×24
軽くてコンパクト、持ち運びに便利。
ブレーキレバーを握ればブレーキ、下に押し下げると駐車用ストッパの便利な一体型ハンドブレーキ。
コンパクトになりワンタッチで折りたためる楽々タイプ(折りたたんだ状態で自立します)。
積載荷重(kg)(バッグ)2
耐荷重(kg)80
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドル折たたみ、傘受け付、足元ラクラク設計
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)4.3
タイヤサイズ(前輪)13cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)25×13×24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)42×54×86~94、(収納時)42×32×68
高さ調節3段階(ピッチ約4cm)
座面高(cm)45
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)25×18
肘置きがやわらかウレタン素材!!安心して身体をゆだねることができます。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
肘をハンドルにつけた状態でも使っていただけます。ウレタン仕様で快適な柔らかさです。
3WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、フリー(360度)の3種類の設定が可能。
ブレーキの微調整も簡単にできます。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
積載荷重(kg)(バッグ)5
耐荷重(kg)75
仕様前輪3WAYキャスター、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
質量(kg)6.8
タイヤサイズ(前輪)18cm、(後輪)18cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30×15×17
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)56×70×81~90、(収納時)56×42×87
高さ調節4段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)43
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)32×27
使用しやすいコンパクト歩行車。高さは約93cmのHIタイプ。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
ハンドルの高さが約93cmまで調節可能。HIタイプで身長の高い方にも使いやすく、軽量でコンパクトな設計です。
バッグに持ち手がついており、車体から外して使用できます。
3WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、フリー(360度)の3種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
積載荷重(kg)(バッグ)2
耐荷重(kg)75
仕様前輪3WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA硬質発泡車輪、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)5.9
タイヤサイズ(前輪)18cm、(後輪)18cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30×14×24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)55×61×81~93、(収納時)55×37×88
高さ調節5段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)43
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)35×29
折りたたみ時もバッグの形状が変わりません。折りたたんだ状態でも自立し、持ち運びも可能です。前輪2WAYキャスター、「固定」と「方向転換もスムーズな約120度の回転」かを選べます。開閉レバー・ロック付きで便利です。便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。SG規格適合商品
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、タイヤ/EVA(酢酸ビニル)、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル
質量(kg)約3.7
色ダマスクピンク
耐荷重(kg)80
キャスター前輪/約Φ130mm(固定・120°切替可能)、後輪/約Φ145mm(固定)
外寸(mm)【バッグ】約210×170×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×585×840~930
ハンドル高さ(mm)約840~930(約30mm間隔・4段階調節)
座面高さ(mm)約470
アズワン品番65-0315-07
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約240×190
折りたたみ寸法(mm)約405×340×790
1台
¥30,980
税込¥34,078
63日以内出荷
すべてがワイドな安心ゆったり設計。ハンドル高最大102cmと高身長の方もご使用いただけます。安心ゆったり設計の前腕支持型歩行車。肘置きはウレタン仕様で快適な柔らかさです。2WAYブレーキシステム。ハンドルは角度をつけ、握りやすい設計。ブレーキレバーを握るとブレーキ、押し下げると駐車用ストッパがかかります。大容量バッグで買い物などにも便利。
仕様●サイズ:605×710×930~1020mm●収納時サイズ:605×430×1005mm●ハンドル高:約930~1020mm●高さ調節:4段階(約30mmピッチ)●座面高:約430mm●座面サイズ:約380×280mm●タイヤ直径:前輪約180mm、後輪約180mm●バッグ載荷重:8kg●バッグサイズ:約325×200×330mm(外寸)●重量:約8.5kg●材質:本体/アルミ(一部スチール・粉体塗装)、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル●耐荷重:80kg●前輪キャスター3WAY(固定0度、左右各60度、フリー360度)●2WAYブレーキ(ブレーキ・駐車用ストッパ)●傘受け付き●前腕支持型●SGマーク取得品
ちょっとした段差の乗り越えをサポート、2cmまでの段差なら乗り越えることができます。カゴ受けを使用すれば買い物カゴを座面に載せることができます。駐車用ストッパレバーを上げると後輪がロックされ、駐車中にしっかり後輪をロックし、下げるとロックが解除されます。前輪2WAYキャスター付き(固定・120度)で方向転換もスムーズです。
仕様●サイズ(mm):515×710×825~925●材質:本体/アルミニウム(粉体塗装)、タイヤ/EVA、ホイル/PP、バッグ/ポリエステル●折りたたみ時サイズ:約515×410×885mm●座面サイズ:約340×430mm●座面高:約490mm●高さ調節:4段階(ピッチサイズ約40mm)●ハンドル高:約825~925mm●キャスター:前輪/Φ約170mm(固定・左右各60度)、後輪/Φ約170mm●傘受け付き●重量:約7.3kg●耐荷重:100kg●バッグ外寸法:約340×400×200mm●バッグ載荷重:10kg
操作しやすいU字型ハンドルで歩きやすさを追求。
片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
操作しやすいU字型ハンドル。U字型なので安定した歩行ができます。
サイズ小
仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、ハンドル折りたたみ、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)4.8
積載荷重(kg)(バッグ)2
耐荷重(kg)80
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)26.5×14×30
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)48.5×57.5×79~85、(収納時)48.5×34×65
高さ調節3段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)44
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27.5×20
操作しやすいU字型ハンドルで歩きやすさを追求。
片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
操作しやすいU字型ハンドル。U字型なので安定した歩行ができます。
サイズ中
仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、ハンドル折りたたみ、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)4.9
積載荷重(kg)(バッグ)2
耐荷重(kg)80
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)26.5×14×30
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)48.5×57.5×86~92、(収納時)48.5×34×65
高さ調節3段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)44
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27.5×20
関連キーワード