39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。 HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理 測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え) 寸法(mm)54×110×20.5 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(付属) 材質(ケース)ABS樹脂(IP64) 入力点数2点 温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
1箱ほか
22,980 税込25,278
32日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。 Bluetooth通信で測定したデータを転送 わずか2秒で測定 見やすい大きな液晶表示 落としても安心 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g)70 測定範囲(℃)-40~260 表示分解能0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度) 材質(ケース)PBT樹脂 表示部LCD表示、3桁 センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183 材質(キャップ)PP樹脂 通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later 電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売) 精度定格測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において) オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能) 電池寿命2500時間(25℃において) 特性防水、耐衝撃 応答性2秒(90%応答)
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHINO(チノー)放射温度計
電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲:22 ~ 28 表示LCD4 桁(温度表示部、パラメータ部)、表示分解能 1℃(1000℃以上)・0.1℃(1000℃未満) 接続方式コネクタまたは端子接続 材質(ケース)アルミニウム製 距離係数200 インターフェイス通信:RS-485:測定データ送信、各設定パラメータの送受信
1台
679,800 税込747,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能
入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100 測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500 表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能) 入力点数2 機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択 測定周期(秒)約1.5 精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃) 電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年 インターフェイス通信:USB
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーミスタ内蔵モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 測定範囲(℃)-30.0~60.0 質量(g)170 電源専用バッテリ仕様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65 保護等級(容器)IP67
1箱ほか
21,980 税込24,178
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40 入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで 電源90~264V AC 47~63Hz 消費電力最大30VA 入力点数2点 分解能(℃)表示:0.001 測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90) 電流(mA)規定:1 温度係数0.00005℃/℃ 精度定格±0.01℃(CAB-F201本体) インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定) 精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと) 入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
1台
929,800 税込1,022,780
欠品中

サーミスタ内蔵モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 測定範囲(℃)-10.0~50.0
1箱ほか
17,980 税込19,778
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーミスタ外付モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 測定範囲(℃)-40.0~80.0 質量(g)130 電源アルカリ単3乾電池2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×65 保護等級(容器)IP64 リード線(m)約1
1箱ほか
19,980 税込21,978
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測温抵抗体モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 測定範囲(℃)-200.0~400.0 入力種類Pt100Ω
1箱ほか
26,980 税込29,678
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40 入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで 電源90~264V AC 47~63Hz 消費電力最大30VA 入力点数8点 分解能(℃)表示:0.001 測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90) 電流(mA)規定:1 温度係数0.00005℃/℃ 精度定格±0.01℃(CAB-F201本体) インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定) 精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと) 入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
1台
1,198,000 税込1,317,800
欠品中

サーミスタ外付モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 測定範囲(℃)-40.0~80.0
1箱ほか
19,980 税込21,978
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

熱電対モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
1箱ほか
26,980 税込29,678
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
寸法(mm)150×50×100 質量(g)約500(本体のみ) 電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り) 再現性1℃以内 分解能(℃)1 照準直視ファインダ 応答時間0.2s 測定波長(μm)1.55 検出素子InGaAs 測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm 精度定格±6℃ 測定温度範囲(℃)300~1000
1台
199,800 税込219,780
36日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
寸法(mm)150×50×100 質量(g)約500(本体のみ) 電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り) 再現性1℃以内 分解能(℃)1 照準直視ファインダ 応答時間0.2s 測定波長0.9/1.55 検出素子Si/InGaAs 測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm 精度定格1000℃未満:±6℃/1000℃以上1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上2000℃未満:測定値の±1.2%/2000℃以上:測定値の±2.4% 測定温度範囲(℃)切り替え:600~2000(2色形)、400~3000(単色形)
1台
319,800 税込351,780
36日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
寸法(mm)150×50×100 質量(g)約500(本体のみ) 電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り) 再現性1℃以内 分解能(℃)1 照準直視ファインダ 応答時間0.2s 測定波長(μm)0.9 検出素子Si 測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm 精度定格1000℃未満:±6℃/1000℃以上1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2% 測定温度範囲(℃)600~2000 Bluetooth付き
1台
199,800 税込219,780
36日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
31日以内出荷

校正証明書付となります。本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます光高温計と同じ測定波長(0.65μm)を持ったモデルは距離係数も大きく、従来の光高温計の代替品としても活用できます本体に1000データの測定値メモリがあります
測定温度範囲(℃)600~3000 検出素子シリコン 測定波長(μm)0.96 精度定格1500℃未満:測定値の±0.5%±1digit、1500~2000℃未満:測定値の±1%±1digit、2000℃以上:測定値の±2%±1digit 再現性1℃±1digit 分解能(℃)1 光学系レンズ可動焦点方式 測定距離(m)0.5~∞ 測定径(Φmm)100 レンズ径(Φmm)30 放射率補正1.00~0.10(0.01ステップ) 仕様【温度ドリフト】測定値の0.015%/℃
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ファインダ内にも測定値表示 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 ・デジタル通信機能 RS-232C準拠による双方向通信が可能ですから、データ出力のほかホストコンピューターからのコマンド入力で遠隔操作や自動制御が可能です。 ・測定値メモリ 本体に1000データの測定値メモリがあります。 ・明るくシャープ 可動焦点で明るくシャープな光学系。
用途冷蔵庫、冷凍庫の性能確認測定や冬の路面温度測定から一般的な温度測定まで幅広い用途でご使用いただけます。 仕様【温度ドリフト】300℃未満:0.15℃/℃、300℃以上700℃未満:測定値の0.05%/℃、700℃以上:測定値の±0.025%/℃、【信号変調】リアル・ピーク・ディレイ・ヴァレイ、変調度:0~99s、ピークホールド、ヴァレイホールド、測定スイッチOFF後ホールドほか セット内容本体、ACアダプタ、ソフトウェア(CD-R)、RS-232C変換ケーブル、アナログ出力端子、三脚取付アタッチメント、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ソフト用)、収納ケース 質量(g)約700(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~50(ただし、結露しないこと) 電源単3乾電池4本(連続使用にて約20時間) 口径(Φmm)レンズ:Φ40 測定方式広帯域放射温度計 表示LCDデジタル4桁(ファインダ内部および外部表示) 再現性1℃±1digit 材質(ケース)ABS樹脂 分解能(℃)1(50以上) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×60×175 照準直視ファインダ 機能データ記憶:最大1000データ、ユーザ校正:ゼロ・スパン校正、その他:オートパワーオフ、連続測定、バッテリチェック、上下限警報 応答時間(秒)1 測定波長(μm)8~13 距離係数測定距離L/測定径D:40 検出素子サーモパイル 測定距離0.7m~∞ 精度定格200℃未満:±2℃±1digit、200℃以上:測定値の±1%±1digit 光学系カセグレン可動焦点方式(IR-AHT) 測定温度範囲(℃)-50~1000 放射率補正ε=1.00~0.10(0.01ステップ) 測定径(Φmm)測定距離:40 通信機能RS-232C(データ収録ソフト付き ※パソコンOS Windows2000 / XP / Vista / 7 ) 機種低温用 サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





温湿度カードロガーは小型・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです 湿度センサには静電容量式高分子フィルムによる互換型の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます データの読み出しや収録条件の設定は、本体又はパソコンから簡単にできます 温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データ保存 電池切れでも収録データを長期保持 10秒ごとに温湿度測定及び表示更新をおこなうリアルタイムモニタ機能を搭載
用途コンピュータ室の温湿度管理 住宅設備関連機器の試験データ記録 生鮮野菜、生花の鮮度管理 電気・通信機器の環境管理 気温・湿度などの環境計測 電子機器工場などの温湿度管理 美術館、博物館の温湿度管理 定温倉庫、コンテナの温湿度管理 温室内の温湿度管理 試験・研究や教材用 使用温度範囲(℃)-20~55 電源単4乾電池2本 表示反射形液晶表示 材質(ケース)ABS樹脂 入力点数温度1点、湿度1点 温度測定範囲(℃)-30~60 精度定格温度:±0.5℃±1digit(測定温度-5~50℃)、±1.0℃±1digit(それ以外)、湿度:±3%RH±1digit(25℃±2℃/0~90%RHにおいて) 電池寿命約1年(25℃、10分間隔で収録時) 通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し 記録モード所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日間のデータを収録) データ記録件数温度・湿度 各6000データ 湿度測定範囲(%RH)0~100(ただし結露しない事)
1セット
35,980 税込39,578
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度カードロガーは、小形・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです。湿度センサには、静電容量式高分子フィルムによる互換形の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます。データの読み出しや収録条件の設定は、本体またはパソコンから簡単にできます。トレーサビリティ証明書、検査成績書の発行が可能(別売)。温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録。電池切れでも収録データを長期保持。10秒ごとに温湿度測定および表示更新を行うリアルタイムモニタ機能を搭載。互換形湿度素子に静電容量式高分子フィルム採用。収録間隔は1~60分間隔で任意設定(10分間隔で40日間可能)。データ読み出し/設定は本体またはパソコンで可能。用途。コンピュータ室の温湿度管理。住宅設備関連機器の試験データ記録。生鮮野菜、生花の鮮度管理。電気・通信機器の環境管理。気温、湿度などの環境計測。電子機器工場などの温湿度管理。美術館、博物館の温湿度管理。定温倉庫、コンテナの温湿度管理。温室内の温湿度管理。試験・研究や、教材用
質量(g)約95(乾軍池含む) 使用温度範囲(℃)【本体】-20~55、温湿度センサ部:-30~60(ただし結露しないこと) 電源単4乾電池2本、電池寿命…約1年(25℃、10分間隔で収録時) 表示反射形液品表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×20.4、温湿度センサ部:18×53×11 材質(ケース)ABS樹脂 入力点数温度1点、湿度1点 温度測定範囲(℃)-30~60 温度精度測定温度-5~50℃…±0.5℃±1digit、上記測定温度以外…±1.0℃±1digit、湿度:±3%rh±1digit(25℃±2℃/0~90%rhにおいて)※5~60℃以外、90%rh以上は精度外、温度係数±0.1%rh/℃(5~60℃) 湿度測定範囲(%)0~100(ただし結露しないこと) 表示内容現在のデータ:月・日・時・分・測定温度(℃)・測定湿度(%rh)、読み出しデータ:月・日・時・分ごとの収録データ、最高温度・湿度、最低温度・湿度、平均温度・湿度、記定パラメータ:時計/年・月・日・時・分(うるう年対応)、開始時刻/月・日・時・分、測定間陥/1~60分(設定分解能1分)、上限および下限警報設定値、警報:啓報発生時に「ALARM」の文字を表示、電池切れ表示:電池電圧低下時は表示を強制点滅表示(液晶表示全体) データ数収録:温度・湿度 各6000データ 通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し モード収録:所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日問のデータを収録) アズワン品番67-4916-41
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷

CHINO(チノー)携帯用小型熱画像カメラ
エコ商品
非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。 タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。 温度データを保持した動画撮影が可能です。 500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
測定範囲(℃)レンジ1:-20~120、レンジ2:0~650 精度測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値 分解能(℃)0.04 機能【画像処理】重ね合わせ表示/アイソサーモ(指定温度帯色表示) 解像度【検出器】320×240ピクセル フォーカス手動 画素数【可視カメラ】500万画素(LEDランプ付/熱画像と重ね合わせ可) デジタルズーム1~4倍連続 モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル) RoHS指令(10物質対応)対応 空間分解能(mrad)1.31 フレームレート30Hz 測定視野角(°)24×18
1個
849,800 税込934,780
61日以内出荷

非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可 測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650 分解能空間:2.41mrad 精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値 分解能(℃)0.03 機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示) フォーカス手動/自動、連続自動 画素数検出器:320×240ピクセル デジタルズーム1~4倍連続 モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル) フレームレート30Hz 測定視野角(°)42×32
1個(1個)
1,179,980 税込1,297,978
61日以内出荷

IP64の防塵防滴構造で水洗いができる。 CEマーキング適合。 高精度±0.5℃(-5~50℃間)。 データ収録方式は、自動停止モードまたはエンドレスモードの選択。 小形・軽量、操作も簡単。 パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備。 電池切れになっても収録データを長期保持。 データ収録中に収録済データを本体で確認が可能。 測定間隔10~50秒または1~60分間隔で任意設定。
1個ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。レーザーを照射した箇所に自動でフォーカスが合うレーザーアシストオートフォーカス機能と、手ぶれを利用した画像処理により見かけ上の画素数を4倍に増やすUltraMax機能を搭載しています。
仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可 測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650 分解能空間:1.31mrad 精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値 分解能(℃)0.04 機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示) フォーカス手動/自動、連続自動 画素数検出器:320×240ピクセル デジタルズーム1~4倍連続 モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル) フレームレート30Hz 測定視野角(°)24×18
1個(1個)
1,179,980 税込1,297,978
61日以内出荷

WebレコーダSC5000シリーズは、RS-485やイーサネットで接続された機器の入出力データを集録し、Webブラウザ画面でデータのモニタリングができるレコーダです。SC5000本体の設定やデータ監視が特別なアプリケーションソフトなしで行えます。モニタリングしたデータをPDFに出力するオプションもあります。
種類標準 定格電源電圧DINレール取付形:21.6~26.4V DC/卓上形:100-240V AC、50/60Hz 最大消費電力(W)6 通信方式イーサネット、RS-485 内部メモリー容量8GB 外部メモリーUSBメモリー(1GB~8GB)内部メモリーの記録データをコピー 接続台数下位:イーサネット...16台/RS-485............31台 周期記録:1/2/3/5/10/15/20/30秒/1/2/3/5/10/15/20/30/60分
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷

SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数6点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅114mm、全長10m、有効記録幅100mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷

SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数24点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
509,800 税込560,780
15日以内出荷

SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数12点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
379,800 税込417,780
15日以内出荷

SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数6点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB) 外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB) 最大消費電力(VA)65 測定点数(点)フルマルチ入力 12(1s仕様) 測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
599,800 税込659,780
15日以内出荷

KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB) 外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB) 最大消費電力(VA)50 測定点数(点)フルマルチ入力 12(100ms仕様) 測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
519,800 税込571,780
15日以内出荷

KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB) 外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB) 最大消費電力(VA)50 測定点数(点)フルマルチ入力 6(1s仕様) 測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷

KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB) 外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB) 最大消費電力(VA)65 測定点数(点)フルマルチ入力 48(100ms仕様) 測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
1,098,000 税込1,207,800
15日以内出荷

無線通信システムでデータ欠損を防止、柔軟な無線通信システムを搭載(長距離無線通信モードと高速無線通信モード)、正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可、パソコンレスでの運用も可能、小形・防水で視認性の良いデータロガー、▼計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。、▼筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。、▼ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。、▼電池寿命はアルカリ単4電池利用で1年の長寿命(※8)で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温(-25℃)での長寿命動作(1年※8)が可能です。、無線通信システムでデータ欠損を防ぎます。、▼ロガーのメモリー容量は53000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。、▼ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。、▼電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。、▼ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。、▼受信器には電源バックアップ用の充電池(オプション)が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。、柔軟な無線通信システム、▼用途に応じた無線通信モード(長距離無線通信/高速無線通信)を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。、▼ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。、▼受信器には有線LANの他にも無線LANや移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。、正確なデータの記録、▼時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。、▼記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。、充実した警報監視と確実な警報ログ、▼警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。、▼警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功/失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。、セキュリティの確保、▼ブラウザ操作でのオンラインモードによるログイン認証は、MZシリーズアプリとの通信が暗号化されています。さらにロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。、▼受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。、▼ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。オンラインモードでの受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ/パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。、※8:温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合
1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB) 外部メモリーCFカード(容量128MB~8GB)
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)