応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-20~70
湿度測定範囲(%)5~95RH
質量(g)約130(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
1ボタンの簡単モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-10~45
湿度測定範囲(%)5~95RH
タイプ1ボタンの簡単モデル
質量(g)約92(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル
高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-20~70
湿度測定範囲(%)5~95RH
質量(g)約250(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-10~45
湿度測定範囲(%)5~95RH
タイプ平均値なども表示できる標準モデル
質量(g)約92(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本)
測定範囲(℃)温度:-10~55、湿度:0~95%rh
接続方式バネ式端子台
センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式
電源電圧(V)12~24DC
応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内
精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)
温湿度センサモデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
湿度測定範囲(%)0~100RH
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)
測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度0~80
接続方式端子接続(M4×5)
電源電圧(V)12~24 DC ±1
互換性センサ部:プラグイン互換
1台
¥169,800
税込¥186,780
22日以内出荷
温湿度センサモデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台接続可能です。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
温度測定範囲(℃)-20.0~60.0
質量(g)350
電源AC電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65
湿度測定範囲(%)0~100RH
リード線(m)5
警報接点1点
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付
測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~80
ケーブル長(m)1
接続方式クランプ式ネジなし端子接続
電源電圧(V)12~24 DC ±1
互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
1台
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付
測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~180
ケーブル長(m)1
接続方式クランプ式ネジなし端子接続
電源電圧(V)12~24 DC ±1
互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
"きちんとはかる"空調管理・計測用の温湿度計、取付け面からの熱伝導による影響を低減し、高精度測定を実現、センサユニットのみの交換が可能、設置場所を選ばないスリムなデザイン、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体(精度:±0.3℃)を採用、センサユニット交換方式を採用、簡単取付け、▼汎用の埋込みボックス※1に取付け可能、▼※1 取付けピッチ83.5mm(JIS C 8435)、取付け面からの熱伝導の影響を低減、▼熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットするサーモプレートで取付け
高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計
ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。
セット内容本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2
寸法(mm)W64×H113×D32
測定範囲-10~50℃、0~100%RH
質量(g)約140(本体部、電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2本
センサー半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ
応答時間15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
温度・湿度を測定。
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体とセンサが一体となったコンパクトな形状、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:2m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:3m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:1m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。
測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH
寸法(mm)64×32×113
電源単3電池×2、ACアダプタ(別売)
コード長さ(m)1.5
機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ
通信方式シリアル通信(RS-232C)
メモリー温湿度最大各8000データ
動作環境-10~50℃
記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
HN-EH一体形専用 交換素子
1個
¥5,498
税込¥6,048
21日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
21日以内出荷
1本
¥1,549
税込¥1,704
21日以内出荷
仕様●温湿度センサモデル用
アズワン品番67-4916-79
1個
¥4,398
税込¥4,838
23日以内出荷
無線通信システムでデータ欠損を防止、柔軟な無線通信システムを搭載(長距離無線通信モードと高速無線通信モード)、正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可、パソコンレスでの運用も可能、小形・防水で視認性の良いデータロガー、▼計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。、▼筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。、▼ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。、▼電池寿命はアルカリ単4電池利用で1年の長寿命(※8)で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温(-25℃)での長寿命動作(1年※8)が可能です。、無線通信システムでデータ欠損を防ぎます。、▼ロガーのメモリー容量は53000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。、▼ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。、▼電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。、▼ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。、▼受信器には電源バックアップ用の充電池(オプション)が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。、柔軟な無線通信システム、▼用途に応じた無線通信モード(長距離無線通信/高速無線通信)を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。、▼ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。、▼受信器には有線LANの他にも無線LANや移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。、正確なデータの記録、▼時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。、▼記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。、充実した警報監視と確実な警報ログ、▼警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。、▼警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功/失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。、セキュリティの確保、▼ブラウザ操作でのオンラインモードによるログイン認証は、MZシリーズアプリとの通信が暗号化されています。さらにロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。、▼受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。、▼ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。オンラインモードでの受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ/パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。、※8:温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合
高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
仕様●MZseries用
アズワン品番67-4916-80
1個
¥96,980
税込¥106,678
23日以内出荷
温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。
収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
測定範囲-40~60℃/0~100%RH
種別本体
寸法(mm)54×105×14
質量(g)約80
電源単4乾電池×2本(付属)
材質(ケース)ABS樹脂
入力点数温度/1点、湿度/1点
使用環境温度(℃)-20~55(本体)
データ数温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間)
温度測定精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)
湿度測定精度±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)
湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計。
測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを備えた壁取付形のCO2モニタです。
用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、炭酸ガス中毒の発生を監視
電源(V)AC100
検知方式固体電解質方式
補正機能有
湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計。
測定値のデジタル表示、濃度調節用リレー出力、アナログ出力信号などを備えた壁取付形のCO2モニタです。
用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、炭酸ガス中毒の発生を監視
電源(V)AC100
検知方式固体電解質方式
補正機能有
湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計に吸引ポンプを追加し、CO2モニタを直接、取付けることが困難な場所でもCO2濃度を測定する事ができます。
測定値のデジタル表示、濃度調節用リレー出力、アナログ出力信号などを標準装備
用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、 炭酸ガス中毒の発生を監視
電源(V)AC100
検知方式固体電解質方式
補正機能有
湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計に吸引ポンプを追加し、CO2モニタを直接、取付けることが困難な場所でもCO2濃度を測定する事ができます。
測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを標準装備
用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、 炭酸ガス中毒の発生を監視
測定範囲100~5000ppm
検知方式固体電解質方式
補正機能有
伝送信号4~20mA DC
湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計に吸引ポンプを追加し、CO2モニタを直接、取付けることが困難な場所でもCO2濃度を測定する事ができます。
測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを標準装備
用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、 炭酸ガス中毒の発生を監視
電源(V)AC100
検知方式固体電解質方式
補正機能有
温湿度カードロガーは小型・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです
湿度センサには静電容量式高分子フィルムによる互換型の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます
データの読み出しや収録条件の設定は、本体又はパソコンから簡単にできます
温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データ保存
電池切れでも収録データを長期保持
10秒ごとに温湿度測定及び表示更新をおこなうリアルタイムモニタ機能を搭載
用途コンピュータ室の温湿度管理
住宅設備関連機器の試験データ記録
生鮮野菜、生花の鮮度管理
電気・通信機器の環境管理
気温・湿度などの環境計測
電子機器工場などの温湿度管理
美術館、博物館の温湿度管理
定温倉庫、コンテナの温湿度管理
温室内の温湿度管理
試験・研究や教材用
使用温度範囲(℃)-20~55
電源単4乾電池2本
表示反射形液晶表示
材質(ケース)ABS樹脂
入力点数温度1点、湿度1点
温度測定範囲(℃)-30~60
精度定格温度:±0.5℃±1digit(測定温度-5~50℃)、±1.0℃±1digit(それ以外)、湿度:±3%RH±1digit(25℃±2℃/0~90%RHにおいて)
電池寿命約1年(25℃、10分間隔で収録時)
通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し
記録モード所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日間のデータを収録)
データ記録件数温度・湿度 各6000データ
湿度測定範囲(%RH)0~100(ただし結露しない事)
温湿度カードロガーは、小形・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです。湿度センサには、静電容量式高分子フィルムによる互換形の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます。データの読み出しや収録条件の設定は、本体またはパソコンから簡単にできます。トレーサビリティ証明書、検査成績書の発行が可能(別売)。温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録。電池切れでも収録データを長期保持。10秒ごとに温湿度測定および表示更新を行うリアルタイムモニタ機能を搭載。互換形湿度素子に静電容量式高分子フィルム採用。収録間隔は1~60分間隔で任意設定(10分間隔で40日間可能)。データ読み出し/設定は本体またはパソコンで可能。用途。コンピュータ室の温湿度管理。住宅設備関連機器の試験データ記録。生鮮野菜、生花の鮮度管理。電気・通信機器の環境管理。気温、湿度などの環境計測。電子機器工場などの温湿度管理。美術館、博物館の温湿度管理。定温倉庫、コンテナの温湿度管理。温室内の温湿度管理。試験・研究や、教材用
質量(g)約95(乾軍池含む)
使用温度範囲(℃)【本体】-20~55、温湿度センサ部:-30~60(ただし結露しないこと)
電源単4乾電池2本、電池寿命…約1年(25℃、10分間隔で収録時)
表示反射形液品表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×20.4、温湿度センサ部:18×53×11
材質(ケース)ABS樹脂
入力点数温度1点、湿度1点
温度測定範囲(℃)-30~60
温度精度測定温度-5~50℃…±0.5℃±1digit、上記測定温度以外…±1.0℃±1digit、湿度:±3%rh±1digit(25℃±2℃/0~90%rhにおいて)※5~60℃以外、90%rh以上は精度外、温度係数±0.1%rh/℃(5~60℃)
湿度測定範囲(%)0~100(ただし結露しないこと)
表示内容現在のデータ:月・日・時・分・測定温度(℃)・測定湿度(%rh)、読み出しデータ:月・日・時・分ごとの収録データ、最高温度・湿度、最低温度・湿度、平均温度・湿度、記定パラメータ:時計/年・月・日・時・分(うるう年対応)、開始時刻/月・日・時・分、測定間陥/1~60分(設定分解能1分)、上限および下限警報設定値、警報:啓報発生時に「ALARM」の文字を表示、電池切れ表示:電池電圧低下時は表示を強制点滅表示(液晶表示全体)
データ数収録:温度・湿度 各6000データ
通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し
モード収録:所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日問のデータを収録)
アズワン品番67-4916-41
1個
¥35,980
税込¥39,578
27日以内出荷
関連キーワード