4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHINO(チノー)CO2モニタ
湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計。 測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを備えた壁取付形のCO2モニタです。
用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、炭酸ガス中毒の発生を監視 電源(V)AC100 検知方式固体電解質方式 補正機能
1箱ほか
109,800 税込120,780
42日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
116,000 税込127,600
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸施設内の環境を計測、記録する観測器です。 プラントモニタを利用することにより、勘や経験を現場データとして可視化し、栽培環境の調節、制御に役立てることができます。 PCアプリケーションを使い環境と栽培管理とを紐づけすることにより、作物の計画生産、品質向上のための実用的な環境データ運用が可能になります。 本体にデータロギング機能を内蔵。 測定データはスマホでモニタリング可能。 付属の吊り材で吊り下げるだけで簡単に設置可能。 農薬散布時など移動も簡単。
付属品日射センサ(コード30m付き)、PCアプリケーション、SUSワイヤ製吊り材 ※温湿度センサ、CO2センサはプラントモニタ本体に内蔵 測定範囲気温/-10.0~50.0℃湿度/0~100%RHCO2濃度/0~5000ppm日射量/0~1.39kW/m2 質量(g)約1,200 使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ230×90(ただし凸部含まず) 電源100~240VAC±10%(電源コード1.7m付き)
1台
279,800 税込307,780
32日以内出荷

CHINO(チノー)吸引形CO2モニタ
湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計に吸引ポンプを追加し、CO2モニタを直接、取付けることが困難な場所でもCO2濃度を測定する事ができます。 測定値のデジタル表示、濃度調節用リレー出力、アナログ出力信号などを標準装備
用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、 炭酸ガス中毒の発生を監視 電源(V)AC100 検知方式固体電解質方式 補正機能
1箱ほか
199,800 税込219,780
42日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)