「真空管アンプ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。
また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。
さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。
PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類工作キット
サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz
仕様(DACレゾリューション)16bit
周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)
基板寸法(mm)97×45
対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降
適合(USB)1.1または2.0
電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)
歪率(%)0.014(USBバスパワー時)
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。
パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。
ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。
電源パスコンと並列追加用パターンを準備。
主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。
タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キット
スピーカー4Ω~8Ω
基板寸法(mm)68×82
消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)
電源電圧(V)DC4.5~14
入力抵抗約47kΩ
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キット
S/N比78dB(IEC)
スピーカー4Ω~32Ω
最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)
周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)
寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)
消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)
電源電圧(V)DC1.8~15
電流(mA)(アイドリング)約7.5
入力抵抗約45kΩ
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)
使用電池単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード