2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 出力点数4点 応答時間7ms以下 消費電流(mA)150(Max.)(DC5V) 出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。 ※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
出力点数4点 入力点数4点 使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様920MHz 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

関連カテゴリ