36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。 WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載。VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター 適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN) 適合周波数(GHz)2.4、5
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品は、Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)準拠、ワイド入力電源(5~30VDC)に対応した組み込みタイプ無線LANボードです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fiネットワーク対応など様々な機能を有し、LAN対応機器のLANポート(RJ-45コネクタ)にLANケーブルで接続するだけで、OSやCPUに依存せずにその機器を最新規格で高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ無線LAN対応機器にすることができます。
伝送速度(Mbps)1024 伝送方法IEEE 802.11ax 周波数(GHz)2.4、5、6
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。外付けタイプのアンテナを使用し、システムに見合った環境構築が可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター 適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN) 適合周波数(GHz)2.4、5
1個
57,980 税込63,778
欠品中

IP65準拠の防塵防滴性能に対応した無線LANアクセスポイントです。 標準規格のIEEE802.11n/a/b/gに準拠し、ほこりや油などの多い工場・倉庫といった悪環境下で高速無線ネットワークを構築することができます。 また、モードの切り替えにより、アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータとして使用できます。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

5GHz帯(11ac/n/a)と2.4GHz帯(11n/b/g)を同時使用可能。筐体内にアンテナを内蔵、設置環境や美観を考慮したコンパクトデザイン。
タイプアクセスポイント(親局) 適合規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN) 適合周波数(GHz)2.4、5
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

IEEE802.11n/a(W52/W53/W56)/b/gの4規格準拠。さまざまな電源環境に対応。 ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)、リピータに切り替え可能。VLAN、仮想AP機能搭載。用途に応じてコンテック製オプションアンテナを接続可能。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター 適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b(無線LAN) 適合周波数(GHz)2.4、5
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

本製品は、小型なIEEE 802.11ah対応無線LAN コンバータです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。 外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。また、モードの切り替えにより、最大4台までステーション(子局)と接続できるアクセスポイント(親局)としても使用できます。IEEE 802.11ah規格準拠。本製品はサブギガヘルツ帯の通信を使用し、従来の無線LAN製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境に対応。ACアダプタ(別売)や8~35VDCの直流電源、USB給電などさまざまな電源供給に対応しています。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能。モード切り替えにより、ステーション(子局)だけでなく、アクセスポイント(親局)にも設定可能です。有線LAN機器の無線LANコンバータとしても使用できます。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。同梱の取り付けブラケットなどにより、見通しがよく電波の通りやすい場所(壁面や天井など)やDIN レールへの設置が可能です。幅広い温度環境に対応。-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。
規格TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V)8 ~ 35DC 機能親局モード; 子局モード 使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 設置方法DINレールマウント; ウォールマウント インターフェイスデバイス:10BASE-T; 100BASE-TX、ブリッジ:IEEE 802.11ah (920MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

コンテック製無線LAN製品に接続するL型変換コネクタ。
質量(g)5 使用温度範囲(℃)-30~70 インピーダンス(Ω)50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 適合周波数(GHz)12
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

無線LAN 標準規格のIEEE802.11ax/ac/n/a/b/g に準拠し、ワイド入力電源(5-30VDC)やPoEに対応した外付けアンテナ対応の無線LAN アクセスポイントです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fi ネットワーク対応などさまざまな機能を有し、高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ製品です。オプションアンテナも充実。電波環境に応じて、機器の外部にアンテナを引き出すことも可能ですモード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)やリピータ(中継局)としても運用可能。アクセスポイントや中継機として使用できます。また、「デュアルステーションモード」では5GHz/6GHz インターフェイスと 2.4GHz インターフェイスとを同時に使用することができます。軽量でコンパクトな設計で、同梱のマグネットやタッピングネジなどでスマートに設置できます。また、コネクタ部を保護するカバーや盗難防止のセキュリティスロットを装備しています。
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M210 SATA Model
小型省スペースPC。 無線LAN・Bluetooth。 -20~60℃での動作保証。
動作温度範囲(℃)-20~60
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型省スペースPC。 無線LAN・Bluetooth。 SSD 512GB(TLC)。 Atom x5-E3940。
1個
219,800 税込241,780
欠品中

小型省スペースPC。 無線LAN・Bluetooth。 SSD 512GB(TLC)。 Atom x5-E3940。
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M210 GPIO Model
小型省スペースPC。 無線LAN・Bluetooth。 -20~60℃での動作保証。 デジタル入出力各32点保有。
動作温度範囲(℃)-20~60
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

無線LANならびにBluetoothを搭載、15.6インチサイズ(Full-HD 1920x1080)のタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータです。1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど限定したインターフェイスを備えております。
液晶サイズ15.6インチ インターフェース1000BASE-T、USB3.2 Gen1(USB3.0)、Audioなど
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント
エコ商品、RoHS
SGA1000は、小型なIEEE 802.11ah対応無線アクセスポイントです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。最大498 台までステーション(子局)と接続できます。また、モードの切り替えにより、子局、リピータ、メッシュ接続も可能です。IEEE 802.11ah規格準拠。本製品はサブギガ帯の通信を使用し、従来の無線LAN 製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境、モード切り替えに対応。ACアダプタ(別売)や10~32VDCの直流電源、PoE給電などさまざまな電源供給に対応しています。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなく、ステーション(子局)・リピータ(中継局)・メッシュにも設定可能です。同梱の取り付けブラケットにより、壁面やDIN レールへの設置が可能です。-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。高度なセキュリティ規格WPA3/WPA2 に対応しています。また、MACアドレスフィルタリング、ESSID隠しにも対応しています。
タイプアクセスポイント (親局); ステーション (子局); リピータ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合周波数920MHz 無線LANIEEE 802.11ah グリーンマーク認定 PoE対応IEEE802.3af 準拠
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷

920MHz帯通信機能 RS-422A/485シリアル通信およびRS-232Cシリアル通信、最高115,200bpsに対応 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、半導体リレー出力 アップカウントのカウンタ入力 Webモニタリング Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN)、920MHz無線(LAN) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応) 入力チャネル数2ch(差動)
1台
96,880 税込106,568
3日以内出荷

無線 LAN標準規格の IEEE802.11ax/ac/n/a/b/gに準拠し、ワイド入力電源(5-30VDC)や PoEに対応した無線 LANアクセスポイントです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fi ネットワーク対応などさまざまな機能を有し、高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ製品です。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)やリピータ(中継局)としても運用可能。アクセスポイントや中継機として使用できます。また、「デュアルステーションモード」では5GHz/6GHzインターフェイスと2.4GHzインターフェイスとを同時に使用することができます。軽量でコンパクトな設計で、同梱のマグネットやタッピングネジなどでスマート に設置できます。また、コネクタ部を保護するカバーや盗難防止のセキュリティスロットを装備しています。
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

通信機能CDSデータ送信(https)、Modbusスレーブ チャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信) プログラミングCONPROSYS VTC 応答速度(入力)200μsec(max.) 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応) 電源(V)DC12(内蔵) 伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信) 入力点数4点 出力点数4点(入力と切り替え使用)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ
エコ商品、RoHS
絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
電源(V)(内蔵)12DC シリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ 出力点数2点 入力点数4点 分解能(ADC)12-bit 応答速度1KHz 通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント 伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期] RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度300 ~ 115,200bps 入力レンジ0 ~ 20mA 通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN) グリーン購入法適合 チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期] 絶縁性能絶縁耐サージ; - 応答速度(入力)200μsec (max.) 応答速度(出力)2msec (max.) プログラミングCONPROSYS VTC カウント方式24-bit アップ 動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; - 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応) 回路(出力)半導体リレー接点出力 入力チャネル数差動 2-ch グリーンマーク認定
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

CONTEC(コンテック)PT-V10WB-210/静電容量/無線あり/Win10
エコ商品、RoHS
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP) 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC 分解能タッチパネル:1280×800(W×GA) メモリー8GB ディスプレイ10.1-inch 解像度1280×800 (WXGA) 使用周囲温度(℃)0~40 設置方式VESA 75×75 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940 ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x M.2 2242 グリーン購入法適合 I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0 オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
229,800 税込252,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/WL/128GB/Win10 LTSC 20
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
239,800 税込263,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/WL/1TB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD1TB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
289,800 税込318,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/16GB/WL/256GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
269,800 税込296,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/WL/128GB/Win10 LTSC 2
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
259,800 税込285,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BX-T310 Atom x6413E/8GB/WL/256GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s) 設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n セキュリティTCG TPM 2.0 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
249,800 税込274,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei5/無線/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
299,800 税込329,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei5/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
329,800 税込362,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei7/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i7-8665UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
389,800 税込428,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei3/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i3-8145UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
289,800 税込318,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei3/無線/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i3-8145UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
279,800 税込307,780
37日以内出荷