応答時間200μsec以内
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
使用温度範囲(℃)0~50
分解能16-bit
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)
入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、200(Max.)(DC12V)
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品
入力レンジバイポーラ±10V
チャネル数1ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90
出力レンジバイポーラ±10V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数8ch
出力チャネル数2ch
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
伝送方法非同期シリアル伝送
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数32点 (16点単位で1コモン)
入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
絶縁耐圧500Vrms
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)2200
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)(プルアップ)
質量(g)215
使用温度範囲(℃)0~50
応答時間200μsec以内
入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700
応答時間200μsec以内
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) (負論理)
質量(g)140
使用温度範囲(℃)0~50
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
出力点数32点(16点単位で1コモン)
応答時間200μsec以内
消費電流(mA)380(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、380(外部電源使用時DC3.3V)
絶縁耐圧500Vrms
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) (負論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
質量(g)140
使用温度範囲(℃)0~50
入力点数64点(32点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間200μsec以内
消費電流(mA)350(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、350(外部電源使用時DC3.3V)
絶縁耐圧500Vrms
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
質量(g)130
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数16点(16点1コモン)
入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧1000Vrms
アズワン品番64-8864-68
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)
出力形式半導体リレー出力
外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数16点(16点1コモン)
入力点数16点(すべて割り込みに使用可能 ) (16点単位で1コモン)
消費電流(mA)550(Max.)(DC3.3V)
絶縁耐圧1000Vrms
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)
出力形式半導体リレー出力
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
アズワン品番67-7507-91
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数32点(16点単位で1コモン)
応答時間200μsec以内
消費電流(mA)1200(内蔵電源使用時DC5V)、300(外部電源使用時DC5V)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)
入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)680(Max.)(DC5V)
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数8ch
出力チャネル数2ch
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~50
入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間200μsec以内
消費電流(mA)1200(内蔵電源使用時DC5V)、300(外部電源使用時DC5V)
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)
入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)800(Max.)(DC5V)
出力インピーダンス(Ω)1以下
使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品
チャネル数1ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
出力チャネル数4ch
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
出力点数16点
入力点数16点
使用コネクタミニチュアリボン50-pin
アズワン品番64-8863-95
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様PCI Express
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50
絶縁耐圧500Vrms
入力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル入力(負論理 )
出力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル出力(負論理 )
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)1100
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)
入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、250(Max.)(DC12V)
出力インピーダンス(Ω)1以下
使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品
チャネル数1ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90
出力レンジバイポーラ±10V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
出力チャネル数4ch
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
質量(g)130
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)
入力点数32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)
消費電流(mA)700(Max.)(DC5V)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
DMAチャネル数2ch(入出力各1ch)
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。フォトカプラ駆動用電源(12VDC 240mA)を内蔵。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数16点
入力点数16点
使用コネクタミニチュアリボン50-pin
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様PCI Express
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
質量(g)160
使用温度範囲(℃)0~50
規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)
分解能16-bit
消費電流(mA)2400(Max.)(DC5V)
出力インピーダンス(Ω)10以下(電圧出力)
出力電流(mA)±5
絶縁耐圧500Vrms
使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E (JAE製)相当品
アズワン品番64-8863-53
外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68
出力レンジバイポーラ±10V、ユニポーラ0~10V、0~20mA(チャネルごとにジャンパ設定)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス32ポート占有
出力チャネル数4ch
割り込みレベル1点
対応バスPCI(32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応)
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
質量(g)215
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数32点(16点単位で1コモン)
入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間200μsec以内
消費電流(mA)200(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧500Vrms
使用コネクタ-
アズワン品番64-8864-71
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)
出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700
1個
¥54,980
税込¥60,478
14日以内出荷
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品
アズワン品番64-8863-79
伝送方法非同期シリアル伝送
チャネル数4ch×RS-232C
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)
アズワン品番64-8863-71
伝送方法非同期シリアル伝送
チャネル数2ch×RS-232C
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力電流(mA)最大100(1点当たり)
絶縁耐圧1000Vrms
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
応答速度(入力)200μsec以内
入力抵抗(Ω)4700
使用温度範囲(℃)0~50
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)
出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)
絶縁耐圧DC300V(バス間)
使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数1ch×RS-422A、485
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
質量(g)140
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)
入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)、300(Max.)(DC12V)
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品
チャネル数2ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
DMAチャネル数2ch(アナログ入出力各1ch)
入力チャネル数32ch(シングルエンド)、16ch(差動)
出力チャネル数2ch
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ