「ch16」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
出力点数16点
入力点数16点
使用コネクタミニチュアリボン50-pin
アズワン品番64-8863-95
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様PCI Express
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。フォトカプラ駆動用電源(12VDC 240mA)を内蔵。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数16点
入力点数16点
使用コネクタミニチュアリボン50-pin
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様PCI Express
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
サイズNタイプ
分解能12-bit(DAC)
入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V
出力レンジ±10V、±5V、0~10V、0~5V
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
入力チャネル数16ch(シングルエンド)、8ch(差動)
出力チャネル数2ch
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)
サンプリング周期10μsec、ch(max.)
使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)
サンプリング周期10μsec、ch(max.)
使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ0~20mA
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能
設置場所を選ばないコンパクト設計
サイズNタイプ
出力点数4点
入力点数4点
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
出力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec
バス仕様USB2.0(拡張)
アップデートレート10μsec(max.)
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
出力チャネル数4ch
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
デジタルアイソレータによるバス絶縁
設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズNタイプ
出力点数4点
入力点数4点
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
出力レンジ0~20mA
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
出力チャネル数4ch
1セット
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
アナログ入力 PCI Express ボード 64ch(16bit 1MSPS)/バスマスタ転送-マルチファンクション。高速高精度な多チャネル・アナログ入力機能を搭載した PCI Express 準拠のDAQ(データ収集)デバイスです。アナログ入力に加えて、デジタル入出力、カウンタを備えたマルチファンクションデバイスですので、多様な信号入出力を必要とする計測制御システムをコンパクトかつリーズナブルな価格で実現できます。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2
アズワン品番64-8863-51
入力レンジ±10V
出力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL
回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
入力チャネル数8ch
1個
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能。FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載。Windowsに対応したドライバライブラリを提供。ソフトウェアによる校正機能を搭載
仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理)
サイズYタイプ
シリーズUSB Yシリーズ (モバイル)
対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux
出力点数4点
入力点数4点
分解能ADC:16-bit
バッファメモリ入力:8k Word
応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.)
動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL
使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pin
RoHS指令(10物質対応)対応
入力レンジ±10V
グリーン購入法適合
バス仕様USB
入力チャネル数シングルエンド 8-ch
グリーンマーク認定
1枚
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
出力チャネル数1ch
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
出力インピーダンス(Ω)1以上
質量(g)350
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×25.5
消費電流(mA)1600(Max.)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数16ch
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
質量(g)100
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧範囲(V)-10~10
入力電圧(V)±15
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
質量(g)60
出力レンジバイポーラ±10V
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品
入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)
出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
チャネル数1ch
出力インピーダンス(Ω)1以下
質量(g)140
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)
入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)、300(Max.)(DC12V)
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品
チャネル数2ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
DMAチャネル数2ch(アナログ入出力各1ch)
入力チャネル数32ch(シングルエンド)、16ch(差動)
出力チャネル数2ch
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50
分解能16-bit
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
質量(g)125
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)
入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)850(Max.)(DC3.3V)
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品
入力形式シングルエンド入力
チャネル数1ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
出力レンジバイポーラ±10V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数16ch
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
関連キーワード