「ch4」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)700
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240.0×115.0×17.4
使用コネクタ78ピンD- SUBコネクタ(F(雌)タイプ)78M、DB-CNNR(ACTIVE 製)相当品、25 ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)202AE25MSTIGA3(CO×OC 製)相当品
使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
質量(g)200
ケーブル9芯シールドケーブル
使用コネクタ44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
アズワン品番64-8864-59
導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ケーブル9芯シールドケーブル
導体サイズ(AWG[mm2])28
入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。
※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。
※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
出力点数4点
入力点数4点
使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様920MHz
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
入力されたアナログ信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するアナログ入力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。10bit分解能、入力レンジは±10Vアナログ入力を4ch搭載。
※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24
分解能10-bit(ADC)
使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1
入力レンジ±10V
バス仕様920MHz
入力チャネル数4ch
1個
¥42,980
税込¥47,278
27日以内出荷
32ビットアップダウンカウンタ。絶縁素子によるバス絶縁。制御入出力信号とサンプリング機能制御用入力信号。Windowsに対応したドライバソフトウェア。サンプリングモード。ACアダプタ同梱
サイズNタイプ
シリーズUSB Nシリーズ (コンパクト)
対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux
応答速度500KHz
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
チャネル数4-ch
バス仕様USB
カウント方式32-bit アップダウン
グリーンマーク認定
1枚
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品
アズワン品番64-8863-79
伝送方法非同期シリアル伝送
チャネル数4ch×RS-232C
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
質量(g)95
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品
アズワン品番64-8863-80
チャネル数4ch×RS-422A、RS-485
I/Oアドレス8ビット×32 ポート占有
割り込みレベル1点使用
1個
¥56,980
税込¥62,678
29日以内出荷
パソコンにRS-232C準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。
921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600
使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)×4
伝送方法RS-232C(非同期)
バス仕様USB2.0
DMAチャネル数4ch×RS-232C(非同期)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1枚
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(EU専用)
サイズYタイプ
質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時)
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
分解能10-bit(ADC)
消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時)
使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pin
アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi)
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
入力レンジ±10V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様Sub-1GHz無線
入力チャネル数4ch(シングルエンド)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。
921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600
伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)
絶縁性能絶縁耐サージ
バス仕様USB2.0
DMAチャネル数4ch×RS-422A、485(非同期)
1個
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能
設置場所を選ばないコンパクト設計
サイズNタイプ
出力点数4点
入力点数4点
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
出力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec
バス仕様USB2.0(拡張)
アップデートレート10μsec(max.)
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
出力チャネル数4ch
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
デジタルアイソレータによるバス絶縁
設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズNタイプ
出力点数4点
入力点数4点
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
出力レンジ0~20mA
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
出力チャネル数4ch
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。
使用温度範囲(℃)-20~60
分解能12-bit(ADC)
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mA
バス仕様CONPROSYS nano スロット
入力チャネル数8ch、4ch(差動)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(USA専用)
サイズYタイプ
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
分解能10-bit(ADC)
消費電流(mA)80(Max.)(DC12V入力時)、40(Max.)(DC24V入力時)
使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pin
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
入力レンジ±10V
バス仕様Sub-1GHz無線
入力チャネル数4ch(シングルエンド)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
出力レンジ±10V
バス仕様CONPROSYSスタック
出力チャネル数4ch
1台
¥41,980
税込¥46,178
91日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
出力レンジ0~20mA
バス仕様CONPROSYSスタック
出力チャネル数4ch
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2
アズワン品番64-8863-51
入力レンジ±10V
出力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL
回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
入力チャネル数8ch
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能。FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載。Windowsに対応したドライバライブラリを提供。ソフトウェアによる校正機能を搭載
仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理)
サイズYタイプ
シリーズUSB Yシリーズ (モバイル)
対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux
出力点数4点
入力点数4点
分解能ADC:16-bit
バッファメモリ入力:8k Word
応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.)
動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL
使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pin
RoHS指令(10物質対応)対応
入力レンジ±10V
グリーン購入法適合
バス仕様USB
入力チャネル数シングルエンド 8-ch
グリーンマーク認定
1枚
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)
サンプリング周期10μsec、ch(max.)
使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)
サンプリング周期10μsec、ch(max.)
使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ0~20mA
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
パソコンのUSBポートからアナログ信号の入出力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入出力ユニットです。
設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
分解能12-bit(DAC)
入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V
出力レンジ±10V、±5V、0~10V、0~5V
バス仕様USB2.0
入力チャネル数8ch(シングルエンド)、4ch(差動)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
チャネル数4ch
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
分解能16-bit
消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)
アズワン品番64-8863-46
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数4ch(差動)
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
伝送方法非同期シリアル伝送
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~50
消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V)
絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数4ch×RS-422A、RS-485
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス8ビット×32ポート占有
割り込みレベル1点使用
1個
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
最大4軸のモータ制御が可能。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)
応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動)
バス仕様PCI
速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5
DMAチャネル数4ch(カウンタ)、4ch(モーション制御)
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
IEC/JIS規格の白金測温抵抗体
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
動作確認用LED搭載
電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U
分解能0.01℃(ADC)
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
入力レンジ-200~800℃
バス仕様CONPROSYSスタック
入力チャネル数4ch
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
質量(g)100
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧範囲(V)-10~10
入力電圧(V)±15
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応
最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク
計測・アップロード
Webモニタリング
メッセージ通信機能
Ethernet Hub機能搭載
質量(g)160
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.0×88.0×22.0(突起物含まず)
消費電流(mA)300(Max.)(終端抵抗OFF時DC3.3V)、500(Max.)(終端抵抗ON時)
チャネル数4ch
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)
入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)800(Max.)(DC5V)
出力インピーダンス(Ω)1以下
使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品
チャネル数1ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
出力チャネル数4ch
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能
組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計
-20℃~+60℃の温度環境で稼働
短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減
HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)
インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)
入力電源(V)DC12~24
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)
入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)1500(Max.)(DC3.3V)
出力インピーダンス(Ω)1以下
使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品
チャネル数1ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
出力レンジバイポーラ±10V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
出力チャネル数4ch
1個
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
質量(g)400
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)
分解能16-bit
消費電流(mA)700(Max..)(DC5V)
出力電流(mA)±3
ケーブルUSBケーブル
使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品
転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)
インピーダンス(Ω)1以下
チャネル数1ch
出力レンジバイポーラ±10V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
出力チャネル数4ch
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ