52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONPROSYS nano シリーズのI/Oモジュールを必要に応じて自由に組み合わせることが可能。 Windows/Linux PC からの制御、Modbus TCP Slave、Modbus RTU Slave に対応。
使用温度範囲(℃)-20~60 プロトコルModbus-TCP(通信) 接続台数4モジュール スタックバスCONPROSYS nano スロット
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

応答速度200μsec以内のフォトカプラオープンコレクタ絶縁出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)-20~60 電源(V)DC12(内蔵) 出力点数8点 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(出力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYS nano スロット 動作電圧(V)(出力)DC12~24 回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷

1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。
使用温度範囲(℃)-20~60 分解能12-bit(ADC) 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mA バス仕様CONPROSYS nano スロット 入力チャネル数8ch、4ch(差動)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

CONPROSYSシリーズのACアダプタです
タイプACアダプタ
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電流シンク出力対応の入力8点1コモンを搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)-20~60 電源(V)DC12(内蔵) 入力点数8点 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYS nano スロット 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ マルチI/O型コントローラ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 分解能12-bit(ADC) 伝送速度(bps)300~115200 通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbus マスタ、Modbusスレーブ、PLCリンク カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN) 応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応) DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

IEC/JIS規格の白金測温抵抗体 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用 動作確認用LED搭載 電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U 分解能0.01℃(ADC) 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 入力レンジ-200~800℃ バス仕様CONPROSYSスタック 入力チャネル数4ch
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

CONPROSYS nano プログラマブル・リモートI/O 通信カプラ (IEC 61131-3 CODESYS) / Modbus スレーブ / 4x スロット / 1x LAN / 1x RS-232C
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時) 使用温度範囲(℃)-20~60 スイッチプッシュスイッチ 定格入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(アンテナ突起部を除く) メモリーOn Board 16MB SDRAM 使用CPUARM Cortex-M3 180MHz 伝送速度(bps)300~921600 LEDPWR(緑)、RUN(緑)、STS(緑)、ERR(赤) 通信機能Modbusマスタ、Modbusスレーブ 入力電圧範囲(V)DC10.8~30 通信ポートEthernet(LAN) チャネル数1ch×RS-232C(非同期) プログラミングCODESYS(IEC61131-3)
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

CONTEC(コンテック)CONPROSYS TMシリーズ 4G WAN
遠隔監視コントローラ、マルチファンクションテレメータ、4G LTE モデル。
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 分解能16-bit(ADC) 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 入力レンジ±10V バス仕様CONPROSYSスタック 入力チャネル数8ch(差動)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応 最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク 計測・アップロード Webモニタリング メッセージ通信機能 Ethernet Hub機能搭載
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONPROSYS M2Mコントローラ。CPUモジュール+OPC UAサーバー機能搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60 電源(V)DC12(内蔵) 出力点数4点(入力と切り替え使用) 入力点数4点 伝送速度(bps)300~115200 通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ 通信ポートEthernet(LAN) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応) DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

1 チャネルのRS-422A/485 通信ポートを搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60 伝送速度(bps)4~921600 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期) 絶縁性能絶縁耐サージ バス仕様CONPROSYS nano スロット DMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

CPS-MC341シリーズ専用外部3Gアンテナ
アンテナ無指向性アンテナ 周波数帯域(GHz)8×105帯、92×104帯、2.1帯
1台
14,880 税込16,368
3日以内出荷

高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 分解能16-bit(DAC) 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 出力レンジ0~20mA バス仕様CONPROSYSスタック 出力チャネル数4ch
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット (4 個入り)。
仕様本製品はCONPROSYS Seriesコンパクトタイプを金属面に設置するためのマグネットです。 適合モジュールCONPROSYS Seriesコンパクトタイプ、USB対応Nシリーズ、USB対応Xシリーズ、Ethernet対応Nシリーズ、F&eIT Nシリーズ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U 出力点数8点 入力点数8点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く) インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch) 入力電源(V)DC12~24
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

RS-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 伝送速度(bps)15~921600 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期) バス仕様CONPROSYSスタック
1台
29,880 税込32,868
3日以内出荷

絶縁劣化監視 CONPROSYS I/Oモジュール / 漏電測定 1ch (0.001mA単位) / バス絶縁
サイズCONPROSYS 1U 機能漏電測定(電源モード) 使用コネクタ1×7.62mmピッチ、4-pin 2ピース端子台 バス仕様CONPROSYS スタック
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) フォトカプラ駆動用電源(12VDC 30mA)を内蔵 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U 電源(V)DC12(内蔵) 出力点数8点 入力点数8点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS232C 2ch
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 伝送速度(bps)15~921600 使用コネクタ2×D-SUB、9-pin、(オス) チャネル数2ch×RS-232C(非同期) バス仕様CONPROSYSスタック
1台
29,880 税込32,868
3日以内出荷

S-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 伝送速度(bps)15~921600 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 チャネル数2ch×RS-422A、485(非同期) バス仕様CONPROSYSスタック
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS232C 1ch
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 伝送速度(bps)15~921600 使用コネクタD-SUB、9-pin(オス) チャネル数1ch×RS-232C(非同期) バス仕様CONPROSYSスタック
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

電流シンク/ソース出力対応の入力8点1コモンを搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60 入力点数8点 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYS nano スロット 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
1個
5,798 税込6,378
33日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
27,980 税込30,778
7日以内出荷

IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷

応答速度200μsec以内のフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60 出力点数8点 使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(出力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYS nano スロット 動作電圧(V)(出力)DC12~24 回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
47,980 税込52,778
7日以内出荷

小型サイズに100BASE-TX対応ポートを5ポート搭載 AutoMDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能対応 DINレールの設置が可能 12 - 24VDCのワイドレンジ電源に対応 電源2重化、電源逆配線対策回路を内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応
ポート数×5(10T、100TX) 機能10M、100Mスイッチ(HUB)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

CONTEC(コンテック)nanoシリーズ アナログ入力(8ch、24bit)
エコ商品
アズワン品番67-7507-14 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
23,980 税込26,378
7日以内出荷

OPC UAサーバー機能搭載 Webモニタリング Webタスクスクリプト デジタル入出力、アナログ入力、カウンタ、シリアル通信等のI/Oインターフェイスを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 分解能12-bit(ADC) 通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ、CNCリンク カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応) 入力チャネル数2ch(差動)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

フォトカプラ絶縁入力、フォトカプラ絶縁出力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 コンパクト設計
サイズCONPROSYS 1U 出力点数8点 入力点数8点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1枚
11,980 税込13,178
7日以内出荷

CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ 3G対応 コンパクトタイプ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数2点 入力点数4点 分解能12-bit(ADC) 伝送速度(bps)300~115200 通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusマスタ、Modbusスレーブ、PLCリンク カウンタ2ch 入力レンジ0~20mA 通信ポートEthernet(LAN)、3G無線(WAN) 応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応) DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

計測・収集 Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計・-20~+60℃周囲温度に対応 Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数8点 入力点数8点 伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信) 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ 通信ポートEthernet(LAN) チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)、1ch×CAN 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

フォトカプラ絶縁入力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U 入力点数16点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

フォトカプラ絶縁出力 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U 出力点数16点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(出力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(出力)DC12~24 回路(出力)フォトカプラ絶縁出力 (ソースタイプ)
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計測・アップロード Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計 Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵) 出力点数8点 入力点数8点 伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信) 通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ 通信ポートEthernet(LAN) チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷