25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)100 データ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 接地D種接地((旧)第3種接地) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 保存温度(℃)-10~60 使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプ ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX) チャネル数1ch 規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令) 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS232C 1ch
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 伝送速度(bps)15~921600 使用コネクタD-SUB、9-pin(オス) チャネル数1ch×RS-232C(非同期) バス仕様CONPROSYSスタック
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS232C 2ch
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 伝送速度(bps)15~921600 使用コネクタ2×D-SUB、9-pin、(オス) チャネル数2ch×RS-232C(非同期) バス仕様CONPROSYSスタック
1台
29,880 税込32,868
3日以内出荷

RS-232Cシリアル通信、最高921600bpsに対応。 USB1.1/USB2.0規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。 送信128byte 受信384byteのバッファメモリを搭載。 ドライバソフトウェアによりWindowsの標準COMポートとして使用可能。
セット内容本体のみ インターフェースUSB 2.0 伝送速度(bps)300~921300 使用コネクタD-SUB、9-pin (オス) アズワン品番64-8863-63 チャネル数1ch×RS-232C(非同期)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)RS-232C 8ch 分配ケーブル
Low Profileバス対応COMボードのCN1(68ピン0.8mmピッチコネクタ)と接続し、9ピンD-SUBコネクタ[M(雄) タイプ] に分配。
タイプシールド(ストレート) 使用コネクタ(モジュール側)0.8mmピッチ、68-pin(オス)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)600(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ) アズワン品番64-8863-71 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数2ch×RS-232C 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1000(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8863-79 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数4ch×RS-232C 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

パソコンにRS-232C準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600 使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)×4 伝送方法RS-232C(非同期) バス仕様USB2.0 DMAチャネル数4ch×RS-232C(非同期)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

CONPROSYS nano プログラマブル・リモートI/O 通信カプラ (IEC 61131-3 CODESYS) / Modbus スレーブ / 4x スロット / 1x LAN / 1x RS-232C
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時) 使用温度範囲(℃)-20~60 スイッチプッシュスイッチ 定格入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(アンテナ突起部を除く) メモリーOn Board 16MB SDRAM 使用CPUARM Cortex-M3 180MHz 伝送速度(bps)300~921600 LEDPWR(緑)、RUN(緑)、STS(緑)、ERR(赤) 通信機能Modbusマスタ、Modbusスレーブ 入力電圧範囲(V)DC10.8~30 通信ポートEthernet(LAN) チャネル数1ch×RS-232C(非同期) プログラミングCODESYS(IEC61131-3)
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 伝送方法非同期シリアル伝送
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Low Profileサイズスロットに対応。添付ブラケットに交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。1枚で8チャネルのシリアルポートを装備。添付の標準COMドライバソフトウェア [COM Setup Disk] を使用することで、WindowsまたはLinux標準のCOMポートとしてアクセスすることが可能。
伝送速度(bps)2~921600 使用コネクタ0.8mmピッチ、68-pin(メス) 伝送方法RS-232C(非同期) バス仕様PCI Express DMAチャネル数8ch×RS-232C(非同期)
1個
56,980 税込62,678
11日以内出荷

Low Profileサイズスロットに対応。添付ブラケットに交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。1枚で8チャネルのシリアルポートを装備。添付の標準COMドライバソフトウェア [COM Setup Disk] を使用することで、WindowsまたはLinux標準のCOMポートとしてアクセスすることが可能。
伝送速度(bps)2~921600 使用コネクタ0.8mmピッチ、68-pin(メス) 伝送方法RS-232C(非同期) バス仕様PCI DMAチャネル数8ch×S-232C(非同期)
1個
52,980 税込58,278
43日以内出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。 メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、OS/ストレージなしモデル。
質量(g)約1200 使用温度範囲(℃)0~55 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×118.9×49.8 保存温度(℃)-10~70 メモリー4GB ECC ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法デスクトップ、ウォールマウント OSなし プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1 ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)シリアル通信ボード
質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタ78ピンD-SUBコネクタ、 DV11603G4(FO×CONN製、F(雌)タイプ)相当品 アズワン品番64-8863-83 伝送方法非同期シリアル伝送 チャネル数8ch×RS-232C 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
68,980 税込75,878
91日以内出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ2GB、WES7(英語)搭載・CFastカード(MLC) 32GBモデル。
質量(g)800 使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×29 保存温度(℃)-10~60 メモリー2GB ECC対応 ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法デスクトップ、ウォールマウント OSWindows Embedded Standard 7 32bit(英語版) プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1 CFカードスロット(GB)MLC 32
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ4GB、WES7(日本語)搭載・CFastカード(SLC) 16GBモデル。
質量(g)800 使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×29 保存温度(℃)-10~60 メモリー4GB ECC対応 ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法デスクトップ、ウォールマウント OSWindows Embedded Standard 7 32bit(日本語版) プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1 CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ2GB、WES7(日本語)搭載・CFastカード(MLC) 32GBモデル。
質量(g)800 使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×29 保存温度(℃)-10~60 メモリー2GB ECC対応 ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法デスクトップ、ウォールマウント OSWindows Embedded Standard 7 32bit(日本語版) プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1 CFカードスロット(GB)MLC 32
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

Intel Atom プロセッサProcessor E3845 1.91GHz搭載。-40~70℃の環境下で起動・安定動作。耐振動5G・耐衝撃100Gを達成。車載用電源ユニットに対応。鉄道規格に対応。Microsoft Azure Certified for IoT 認定。OSなし/ストレージなしモデル。
質量(g)約1300(取り付け金具を含まず) 使用温度範囲(℃)-40~70 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×115.5×49.8 保存温度(℃)-40~80 メモリー4GB ECC ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法デスクトップ、ウォールマウント OSなし プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1 CFカードスロット(GB)なし
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ4GB、WES7(日本語)搭載・CFastカード(MLC) 32GBモデル。
質量(g)800 使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×115×29 保存温度(℃)-10~60 メモリー4GB ECC対応 ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法デスクトップ、ウォールマウント OSWindows Embedded Standard 7 32bit(日本語版) プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1 CFカードスロット(GB)MLC 32
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。McAfee ホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載。3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続。CE / CB / UL / CCC / BSMI / KC 世界の安全規格に適合。広温度範囲対応 0~55℃ で動作保証。 メモリ4GB ECC、ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)、Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit日英中韓マルチ言語モデル。
質量(g)約1200 使用温度範囲(℃)0~55 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×118.9×49.8 保存温度(℃)-10~70 メモリー4GB ECC ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法デスクトップ、ウォールマウント OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)+McAfee) プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB3.0×2、USB2.0×3、RS-232C、RS-422×1、RS-485×1 ストレージmSATA SSD 32GB(MLC NAND)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。OSなし・ストレージなしモデル。
質量(g)約1000(取り付け金具を含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×120×74.7 保存温度(℃)-10~60 メモリー4GB ディスプレイアナログRGB×1(15ピンHD-SUBコネクタ) 設置方法デスクトップ、DINレールマウント OSなし プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2 CFカードスロット(GB)なし
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載。-40~70℃の環境下で起動・安定動作。耐振動5G・耐衝撃100Gを達成。車載用電源ユニットに対応。鉄道規格に対応。Microsoft Azure Certified for IoT 認定。 Win10 IoT Enterprise 日英中韓マルチ言語モデル (32GB CFast(Q-MLC))
質量(g)約1300(取り付け金具を含まず) 使用温度範囲(℃)-40~70 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×115.5×49.8 保存温度(℃)-40~80 メモリー4GB ECC ディスプレイDVI-I×1(29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1 設置方法デスクトップ、ウォールマウント OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語) プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1 CFカードスロット(GB)Q-MLC 32
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。日英中韓マルチ言語モデル (32GB CFast(Q-MLC))。
質量(g)約1000(取り付け金具を含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×120×74.7 保存温度(℃)-10~60 メモリー4GB ディスプレイアナログRGB×1(15ピンHD-SUBコネクタ) 設置方法デスクトップ、DINレールマウント OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語) プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2 CFカードスロット(GB)Q-MLC 32
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。WES7搭載モデル (16GB CFast(Q-MLC))
質量(g)約1000(取り付け金具を含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧(V)DC12~24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×120×74.7 保存温度(℃)-10~60 メモリー4GB ディスプレイアナログRGB×1(15ピンHD-SUBコネクタ) 設置方法デスクトップ、DINレールマウント OSWindows Embedded Standard 7 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語) プロセッサーAtom E3845 インターフェイスUSB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2 CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
259,800 税込285,780
61日以内出荷