4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。 付属品なし 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-10~+60 最高使用圧力(MPa)21.6 使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。 トラスコ品番217-1937 材質ダイフロン 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-10~+60 最高使用圧力(MPa)21.6 適合サイズW22-14 使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など 外径(mm)18 内径(mm)11.3 接続サイズW22山14
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷

調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
用途高圧継手用。 付属品なし 厚さ(mm)2.7 使用温度範囲(℃)-10~+60 内径(Φmm)11.5 最高使用圧力(MPa)24.6
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)