4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。 付属品なし 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-10~+60 最高使用圧力(MPa)21.6 使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
用途高圧継手用。 付属品なし 厚さ(mm)2.7 使用温度範囲(℃)-10~+60 内径(Φmm)11.5 最高使用圧力(MPa)24.6
1枚
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個 寸法(mm)W560×H1050×D435 質量(kg)68
1台
529,800 税込582,780
12日以内出荷