レバー1つで安全に着火できます。低コスト・軽量小型・コンパクトタイプです。点火が簡単で作業効率がアップします。
用途溶断・溶接時の着火に。
トラスコ品番458-5284
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200
付属品火口:5本
種別小型溶接器(B形0号)・低圧式
全長(mm)380
質量(g)吹管:480/火口:25
使用ガスアセチレン
火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2
ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02
使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500
付属品火口:7本
種別中型溶接器(B形01号) ・低圧式
全長(mm)435
質量(g)吹管:490/火口:25
使用ガスアセチレン
火口径(mm)No.200:Φ1.2No.225:Φ1.3No.250:Φ1.4No.315:Φ1.5No.400:Φ1.6No.450:Φ1.7No.500:Φ1.8
ガス圧力(MPa)酸素:0.3/アセチレン:0.03
使用吹管中型、グリッタMW型
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
使用ガスアセチレン
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
H型鋼の穴あけに最適です。軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス)
仕様黄銅製
適合Ar
質量(kg)1.4
最大流量(L/min)100
接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)14.7以下
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
流量計(L/min)2~25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。
ボールロック方式です。
ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
用途ガスホース用。
接続部のサイズΦ9mm
最高使用圧力(MPa)0.9
適合流体ガス
シールドガス節約の決定版!。圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により。溶接スタート時のガスを大幅に節約!。安定した流量でアークスタート良好!。操作が簡単!。CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業。仮付け(点付け)の多い作業。同一作業の多い所(ロボットなど)。薄物溶接。仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。
適合ガスCO2
使用方法ボンベに直接取り付ける
質量(kg)2.6
電源AC100V
範囲(流量計)6~30NL/min
接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)
1個
¥85,980
税込¥94,578
23日以内出荷
作業効率のスピードUP。軽量で持ち運びが便利です。出張工事に便利です。切断ポジションがしばしば変わったり、ビルなどの高い位置の作業に便利です。柔軟性があり折れにくいためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。作業準備や作業後の保管が簡単です。ホースの延長、巻き取りが簡単です。スペースを取らずに保管が便利です。
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)ー10~60
破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)
圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。
安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。
読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に
材質真鍮
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。
付属品なし
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)21.6
使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×28×15
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途マイルドホース用
主な用途ホース中間用
種別マイルドホースソケット(ロック付き)
材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続サイズ(mm)Φ5
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式中型
適合12MT
質量(g)65
使用ガスアセチレン
突起部が少ないコンパクトボディです。
ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス酸素
質量(kg)1.3
使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99
超軽量(従来ホースの1/2)、柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)溶断ホースです。
作業性にも優れ、よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単です。
継手にチヨコック(ロック機構付)が付いてアポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
使用ガス酸素+アセチレン
仕様小池・日東ミニコック
付属品(カプラ)ホース側付属(CS-TO4、CS-TG4、CP-HO4、CP-HG4)溶断側(酸素:CP-TO 可燃性ガス:CP-TG)ゲージ側(酸素:CS-RO 可燃性ガス:CS-RG)付
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
ホース内径(Φmm)5
カプラーねじサイズM16×1.5メネジ
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途酸素・マイルドホース用
主な用途ホース中間用
トラスコ品番354-4125
材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
質量(g)16
流体酸素
タイプマイルドホースプラグ
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状ホース:5mm
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス
標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)
一次側圧力(MPa)1.52
仕様乾式安全器内蔵
その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
付属品ゲージプロテクター付
型式SRA-A
質量(g)1430(枠含まず)
タイプ逆火防止
接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口
調整圧力(MPa)0.01~0.13
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ