アングル弁千代田精機6日以内出荷
圧倒的に軽いハンドル操作<br />他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)<br />従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)<br />従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)
材質(本体)真鍮(C3771B)最高使用圧力(MPa)24.6接続【出入口】W22山14オス(メタル/P当)適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなどCv値1.2弁座口径D(Φmm)8関連資料(0.97MB) (0.97MB)設計温度(℃)-10~+60入口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)出口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)