「0.1mpa 圧力計」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944
流体酸素・窒素・アルゴン・空気
使用圧力(MPa)1次側:15以下
接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
標準流量(L/min)100
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス)
仕様黄銅製
適合Ar
質量(kg)1.4
最大流量(L/min)100
接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)14.7以下
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
流量計(L/min)2~25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型で熱効率の良い構造です。
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。
使用ガス主として炭酸ガス
適合CO2
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付
質量(kg)2.06
最大流量(L/min)25
コード長さ(m)2.0
電源(AC V)100
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)14.7以下
二次側圧力計(MPa)0~0.6
調整圧力(MPa)0.1~0.3
流量計(L/min)2~25
ヒーター容量(W)190
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式1段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.6
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
用途溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。
トラスコ品番851-3225
セット内容なし
材質黄銅製
最大流量(L/min)100
使用圧力(MPa)一次側:15以下
接続入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
適合ガスAr、N2、O2、Air等
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)1.88
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右
標準流量(m3/h)25
二次側圧力計(MPa)0.2
調整圧力(MPa)0.02~0.1
関連資料(0.42MB)
圧力(MPa)1次:0.13以下
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)0.83
使用温度(℃)ー10~40
接続出入口:Rc1/4
標準流量(m3/h)70
二次側圧力計(MPa)1.6
調整圧力(MPa)0.1~0.99
関連資料(0.42MB)
圧力(MPa)1次:3以下
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)1.88
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右
適合ガス酸素
標準流量(m3/h)120
二次側圧力計(MPa)2.5
調整圧力(MPa)0.1~0.8
関連資料(0.42MB)
圧力(MPa)1次:3.3(設計圧力)以下
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
関連資料(0.39MB)
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式2段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.3
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)約1.2
使用温度(℃)ー10~40
接続出入口:Rc1/4
標準流量(m3/h)60
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1.6
調整圧力(MPa)0.1~0.99
Cv値0.08
関連資料(0.29MB)
圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)1.88
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:入口:G3/8メネジ、出口:M16×1.5R(右)
適合ガス酸素
標準流量(m3/h)180
二次側圧力計(MPa)2.5
調整圧力(MPa)0.1~1.5
関連資料(0.42MB)
圧力(MPa)1次:4以下
1台
¥54,980
税込¥60,478
22日以内出荷
装置、ライン用圧力調整器です。
材質本体:SUS316、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS316
規格認定品:高圧ガス設備試験品
使用温度(℃)ー10~40
一次側圧力計(MPa)0~4
一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下
二次側圧力計(MPa)0~0.6
調整圧力(MPa)0.1~0.3
関連資料(0.51MB)
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4
種別SRS-HS
材質(本体)SUS316
適合ガスO2、N2、Ar、Air、H2、He
減圧方式1段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.6
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
関連キーワード