カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,791)
- カプラー(307)
- 配管用ワンタッチ管継手(287)
- くい込み管継手・インサート管継手(144)
- その他汎用管継手(14)
- 配管・水廻り設備部材(1,498)
- 継手(691)
- 切削工具(288)
- 管用タップ(111)
- 油圧機器・油圧ホース(696)
- 科学研究・開発用品(668)
- 空圧工具(484)
- 制御機器(469)
- 農業機械(355)
- FA担当者のオススメ新商品(284)
- 測定用品(228)
- パソコン/周辺機器(213)
- 溶接用品(149)
- バイク部品(137)
- 介護用品(135)
- 学童・教育用品(120)
- 船舶用品・漁業資材(101)
- 作業工具(79)
- ポンプ・送風機・電熱機器(70)
- バイク純正部品(66)
- 家電(66)
- 作業服(65)
- 清掃用品(63)
- バッテリー・電装(50)
- 機構部品(43)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 自動車補修部品(39)
- 塗装・養生・内装用品(38)
- カー用品(32)
- メカニカル部品(29)
- 電動工具(27)
- 自転車部品(23)
- 自動車純正部品(21)
- 農業・園芸資材(17)
- 建築金物(16)
- 塗料(15)
- オフィス家具(15)
- 電気材料(14)
- 住設機器(14)
- 事務用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 接着剤・補修材(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 保管用品(9)
- 物流用品(8)
- 研磨材(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 測定関連サービス(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 整備工具・収納(5)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 防災用品(3)
- 医療(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 手袋(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(60)
- 八興(3)
- 千代田通商(90)
- SMC(10,778)
- 日東工器(117)
- KITZ(キッツ)(88)
- BeHAUS(26)
- エスコ(356)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- 吉年(6)
- フジキン(114)
- ARC[介護用品](132)
- BIGM(丸山製作所)(346)
- CKD(760)
- Merck(メルクミリポア)(188)
- ParkerTAIYO(104)
- アズワン(107)
- コガネイ(1,027)
- ジーエルサイエンス(110)
- フジトク(133)
- ブランドをもっと見る
材質
- その他(8)
- アルミ(41)
- ガラス(9)
- ゴム(12)
- スチール(297)
- ステンレス(632)
- メタル(4)
- 塩化ビニール(PVC)(18)
- 樹脂(162)
- 銅(11)
- 鋳鉄(131)
- 青銅(258)
- 黄銅(真鍮)(463)
最高使用圧力(MPa)
価格
価格で絞り込む
「rc 1/4」の検索結果

ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ
八興(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番814-6222材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)57.5質量(g)103最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合ねじR1/4適合流体空気
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥679~税込¥747~1個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
メスストレート
(11件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
ハイコックニップル Rc1/4
千代田通商¥309税込¥3401個当日出荷トラスコ品番808-2928形状ニップル質量(g)24.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)38寸法B(mm)16使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類Rc
Rc 1/4" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー)
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc1/4"
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4
千代田通商(13件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブゲージアダプター(Rc)
Rc 1/4" エアーレギュレーター
エスコ¥3,940税込¥4,3341個当日出荷本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-80材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷寸法(mm)L:39、H:25、D:35材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-64ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" エアーレギュレーター
エスコ¥9,790税込¥10,7691個当日出荷エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター
エスコ¥2,460税込¥2,7061個当日出荷質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)40
Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA140HE-4材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/4”
Rc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-76ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥6,500税込¥7,1501個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター
エスコ¥6,730税込¥7,4031個当日出荷圧力計、ブラケット付。エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" ルブリケータ
エスコ¥3,680税込¥4,0481個翌日出荷仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g
...