カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • くい込み管継手・インサート管継手(1)
  • 溶接用品(26)
    • ガス調整器(23)
    • 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品(3)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • ヤマト産業(110)
  • 阪口製作所(38)
  • イチネンTASCO(6)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • エスコ(9)
  • 日酸TANAKA(84)
  • ユタカ(Crown)(32)
  • KTC(14)
  • 小池酸素工業(14)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 星光製作所(9)
  • 三木プーリ(8)
  • 山崎実業(5)
  • イスカル(4)
  • ホーザン(4)
  • SCHAFFNER(4)
  • SMC(3)
  • omron(オムロン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「W22-14」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧継手用パッキン 千代田精機高圧継手用パッキン千代田精機
159税込175
1枚
当日出荷
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)21.6使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
高圧継手用リンパン 千代田精機高圧継手用リンパン千代田精機
689税込758
1枚
当日出荷
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)-10~+60内径(Φmm)11.5最高使用圧力(MPa)24.6
精密圧力調整器 千代田精機精密圧力調整器千代田精機
33,660税込37,026
1台
当日出荷から33日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付) 千代田精機スタウト圧力調整器 (酸素用)(逆火防止付)千代田精機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及した酸素用圧力調整器です。 270度の広角・大径目盛。 ねじのかかりが一定でねじ込み不足の不安を解消。
適合ガス酸素ガス標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)一次側圧力(MPa)14.7タイプ逆火防止その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。調整圧力(MPa)0.1~0.99
圧力調整器ハイセレクトGHN-3 千代田精機圧力調整器ハイセレクトGHN-3千代田精機
27,980税込30,778
1台
当日出荷
汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944流体酸素・窒素・アルゴン・空気使用圧力(MPa)1次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6標準流量(L/min)100
変換アダプター 千代田精機変換アダプター千代田精機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヒーター付圧力調整器 千代田精機ヒーター付圧力調整器千代田精機
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。使用ガス主として炭酸ガス適合CO2材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付質量(kg)2.06最大流量(L/min)25コード長さ(m)2.0電源(AC V)100一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)2~25ヒーター容量(W)190
アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト 千代田精機アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト千代田精機
29,980税込32,978
1台
欠品中
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス)仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整器”ハイセレクト” 千代田精機圧力調整器”ハイセレクト”千代田精機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
用途溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。トラスコ品番851-3225セット内容なし材質黄銅製最大流量(L/min)100使用圧力(MPa)一次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr、N2、O2、Air等一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6
酸素用調整器 千代田精機酸素用調整器千代田精機
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から24日以内出荷
ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 千代田精機ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器千代田精機
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
水素・エチレン用調整器 千代田精機水素・エチレン用調整器千代田精機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
材質真鍮形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左適合ガス水素+エチレン標準流量(m3/h)9(150L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.02~0.25関連資料(0.44MB)
ノーヒーター式圧力調整器 千代田精機ノーヒーター式圧力調整器千代田精機
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
減圧すると温度降下する特性を持ち、電気的に強制加温できないガスを大気と熱交換を行うことで、安定したガスを供給します。
材質その他標準流量(m3/h)1(17L/min)関連資料(0.39MB)
ガス節約器付調整器エコノダイヤル 千代田精機ガス節約器付調整器エコノダイヤル千代田精機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
圧力調整器、ダイヤル式流量計+節約器という3大機能の装備により、溶接スタート時のガスを大幅に節約できます。 安定した流量でアークスタート良好です。操作が簡単です。 読みやすく丈夫で正確なダイヤル式流量計です。
用途溶接時間の短い作業に、同一作業の多い所(ロボット)に、仮付の多い作業に、薄物溶接に材質真鍮
活魚用・バルーン封入用圧力調整器 千代田精機活魚用・バルーン封入用圧力調整器千代田精機
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
材質真鍮適合ガス酸素標準流量(m3/h)2(25L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2関連資料(0.34MB)
窒素・アルゴン用調整器 千代田精機窒素・アルゴン用調整器千代田精機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
材質真鍮形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右適合ガス窒素・アルゴン標準流量(m3/h)35(583L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.6関連資料(0.84MB)
エコノダイアル ガス節約器付調整器 千代田精機エコノダイアル ガス節約器付調整器千代田精機
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
シールドガス節約の決定版!圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により溶接スタート時のガスを大幅に節約!安定した流量でアークスタート良好!操作が簡単!CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。
用途このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。溶接時間の短い作業仮付け(点付け)の多い作業同一作業の多い所(ロボットなど)薄物溶接仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。適合ガスCO2使用方法ボンベに直接取り付ける質量(kg)2.6電源AC100V範囲(流量計)6~30NL/min接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)
装置用調整器 千代田精機装置用調整器千代田精機
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.2~1.5標準流量(m3/h)155一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~2.5使用温度(℃)-10~60接続W22山14、Φ10スリーブ付きCv値0.32質量(kg)3.5
おてがるさん 千代田精機おてがるさん千代田精機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。
全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5関連資料(0.77MB)
ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器千代田精機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から22日以内出荷
汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)関連資料(0.84MB)
チヨフレックス 千代田精機チヨフレックス千代田精機
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷から17日以内出荷
フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。特殊樹脂で高圧に耐えます。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。
ホース:グレー使用温度範囲(℃)-10~+70温度範囲(℃)雰囲気:ー40~70使用圧力(MPa)16.2以下最小曲げ半径(mm)内側45ホース径(Φmm)12.9×6.3補強層2P
アングル弁 千代田精機アングル弁千代田精機
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
圧倒的に軽いハンドル操作他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)
材質(本体)真鍮(C3771B)最高使用圧力(MPa)24.6接続【出入口】W22山14オス(メタル/P当)適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなどCv値1.2弁座口径D(Φmm)8関連資料(0.97MB) (0.97MB)設計温度(℃)-10~+60入口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)出口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)
高圧チヨフレックス 千代田精機高圧チヨフレックス千代田精機
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から17日以内出荷
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70関連資料(1.15MB)圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2以下
小流量・自力式圧力調整器 千代田精機小流量・自力式圧力調整器千代田精機
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
圧力3.3MPa以下のガスを0.04MPa~0.15MPaの範囲に調整して使用するガス設備用圧力調整器として最適です。主にアセチレンガスのマニーホールドでの使用をおすすめいたします。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B使用温度(℃)ー10~+40適合ガスC2H2一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.25調整圧力(MPa)0.04~0.15関連資料(0.35MB)
超高圧用圧力調整器 千代田精機超高圧用圧力調整器千代田精機
59,980税込65,978
1台
11日以内出荷から36日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
48,980税込53,878
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
超高圧用圧力調整器 千代田精機超高圧用圧力調整器千代田精機
54,980税込60,478
1台
11日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や製造設備の気密試験などの適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。P2圧力を0.5~3.0MPaで使用時にP1圧力が降下してもP2圧力の上昇を抑えられます。
形状出口:W22山14(P)右/Rc1/4、入口:W22山14袋ナット(P)右使用圧力(MPa)P2:0.5~3.0適合ガスAr、N2、O2、Air標準流量(m3/h)50(833L/min)入口圧力(MPa)P1:16.2関連資料(0.39MB)
中流量・自力式圧力調整器 千代田精機中流量・自力式圧力調整器千代田精機
91,980税込101,178
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99
精密圧力調整器 千代田精機精密圧力調整器千代田精機
86,980税込95,678
1台
17日以内出荷から24日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
減圧方式2段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.3圧力計(MPa)(入口/出口)25/0.6
チヨフレックスAC 千代田精機チヨフレックスAC千代田精機
24,980税込27,478
1本
17日以内出荷
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
全長(mm)1200【ホース】レッド質量(g)1400使用圧力(MPa)3.0以下最小曲げ半径(mm)内側45接続【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】枠式適合ガスアセチレンホース寸法(mm)12.9×6.3補強層2P適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70関連資料(1.15MB)圧力(MPa)【水圧】44.2【破壊圧力】88.2以上
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器千代田精機
34,980税込38,478
1台
22日以内出荷
汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)3~30(標準状態)関連資料(0.84MB)
ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器千代田精機
35,980税込39,578
1台
22日以内出荷
配管ライン・末端に接続し、最高1.0MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.2一次側圧力計(MPa)-一次側圧力(MPa)最高0.99二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)3~30(標準状態)関連資料(0.48MB)
高圧用調整器(He用) 千代田精機高圧用調整器(He用)千代田精機
61,980税込68,178
1台
23日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験などに適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
仕様右高圧ガスの種類ヘリウム材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS304、シート:C3604B使用温度(℃)―10~+40一次側圧力(MPa)16.2Cv値0.058入口管接続口径W22山14(左)出口管接続口径W22山14(右)