カテゴリ

  • 溶接用品(36)
絞り込み
ブランド
  • 千代田精機
  • KITZ(キッツ)(133)
  • アソー(87)
  • TRUSCO(80)
  • エスコ(73)
  • 東洋バルヴ(63)
  • フジキン(62)
  • ヤマト産業(56)
  • ハマイ(41)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](34)
  • 日酸TANAKA(32)
  • 大和バルブ(18)
  • ユタカ(Crown)(18)
  • シンコー[継手](15)
  • ホンダ(14)
  • フジトク(12)
  • 鈴木ブロンズ継手(10)
  • ベン(9)
  • イハラサイエンス(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3771」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒーター付圧力調整器 千代田精機

    ヒーター付圧力調整器

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
    用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。適合CO2材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付質量(kg)2.06最大流量(L/min)25コード長さ(m)2.0電源(AC V)100使用ガス主として炭酸ガス一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)2~25ヒーター容量(W)190
  • セーブポイントストレート型 千代田精機

    セーブポイントストレート型

    千代田精機
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
    材質C3771B、SUS316L
  • セーブポイントSM-2ベンド型 千代田精機

    セーブポイントSM-2ベンド型

    千代田精機
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
    材質C3771B、SUS316L質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス専用標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
  • アセチレン用調整器 千代田精機

    アセチレン用調整器

    千代田精機
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    適合ガスアセチレン
  • 装置用調整器 千代田精機

    装置用調整器

    千代田精機
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B質量(kg)3.5使用温度(℃)-10~60接続W22山14、Φ10スリーブ付き適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等使用ガスガス標準流量(m3/h)155一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)15.0以下二次側圧力計(MPa)0~2.5調整圧力(MPa)0.2~1.5Cv値0.32
  • アングル弁 千代田精機

    アングル弁

    千代田精機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    圧倒的に軽いハンドル操作。他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)。従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)。従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)
    材質(本体)真鍮(C3771B)最高使用圧力(MPa)24.6接続【出入口】W22山14オス(メタル/P当)適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなどCv値1.2弁座口径D(Φmm)8設計温度(℃)-10~+60入口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)出口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2以下
  • ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

    千代田精機
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)
  • ガス加温器 千代田精機

    ガス加温器

    千代田精機
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトなガス加温器です。ガスの温度低下による凍結防止にご使用いただけます。コンパクトで熱効率の良い構造を採用。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付です。(50℃表示)。異常加熱防止機構内蔵
    用途高圧ガスボンベ用・装置用材質(本体)C3771B電圧(V)ヒーター:AC100(AC200も対応可)常用圧力(MPa)CO2:7.28以下/O2、N2、CO2+Ar混合ガス:14.7以下適合ガスCO2、CO2+Ar混合ガス及びO2、N2設計圧力(MPa)16.2
  • 乾式安全器 セーブポイントL型 (プロパン用) 千代田精機

    乾式安全器 セーブポイントL型 (プロパン用)

    千代田精機
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    水封式安全器に替わる配管用乾式安全器です。全機能を装備した乾式安全器です。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。完全密閉型消炎構造(屋内、屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。小型ながら多流量
    材質C3771B/SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13接続【入口】Rc1/2、【出口】Rc1/2適合ガスプロパン用流量8m3/h(標準状態)(圧力0.05MPaの時)
  • 乾式安全器 セーブポイントL型 (アセチレン用) 千代田精機

    乾式安全器 セーブポイントL型 (アセチレン用)

    千代田精機
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    水封式安全器に替わる配管用乾式安全器です。全機能を装備した乾式安全器です。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。完全密閉型消炎構造(屋内、屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。小型ながら多流量
    材質C3771B/SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13接続【入口】Rc1/2、【出口】Rc1/2適合ガスアセチレン用流量8m3/h(標準状態)(圧力0.05MPaの時)
  • 高圧用調整器(He用) 千代田精機

    高圧用調整器(He用)

    千代田精機
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷から23日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験などに適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
    仕様右高圧材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS304、シート:C3604B使用温度(℃)―10~+40ガスの種類ヘリウム一次側圧力(MPa)16.2Cv値0.058入口管接続口径W22山14(左)出口管接続口径W22山14(右)
  • ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトボンベ用二段式圧力調整器

    千代田精機
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • 配管取出口用圧力調整器 GLU-60 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GLU-60

    千代田精機
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.73使用温度(℃)ー10~40接続入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右)適合ガス酸素標準流量(m3/h)30二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.2~0.99圧力(MPa)1次:2.6以下
  • 配管取出口用圧力調整器 GL-25 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GL-25

    千代田精機
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右標準流量(m3/h)25二次側圧力計(MPa)0.2調整圧力(MPa)0.02~0.1圧力(MPa)1次:0.13以下
  • 配管取出口用圧力調整器 GL-120 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GL-120

    千代田精機
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右適合ガス酸素標準流量(m3/h)120二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.1~0.8圧力(MPa)1次:3.3(設計圧力)以下
  • 小流量・自力式圧力調整器 千代田精機

    小流量・自力式圧力調整器

    千代田精機
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    圧力3.3MPa以下のガスを0.04MPa~0.15MPaの範囲に調整して使用するガス設備用圧力調整器として最適です。主にアセチレンガスのマニーホールドでの使用をおすすめいたします。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B使用温度(℃)ー10~+40適合ガスC2H2一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.25調整圧力(MPa)0.04~0.15
  • セーブポイントLP-8 千代田精機

    セーブポイントLP-8

    千代田精機
    92,980税込102,278
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
    材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスLPG標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
    各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。軽快なハンドル操作の高圧弁です。
    材質本体:C3771B、ディスク:PCTFE(ダイフロン)使用温度(℃)ー10~+60
  • ストップ弁 千代田精機

    ストップ弁

    千代田精機
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    圧倒的に軽いハンドル操作。他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)。従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)。従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)
    適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなど設計温度(℃)-10~+60
  • セーブポイントLA-8 千代田精機

    セーブポイントLA-8

    千代田精機
    87,980税込96,778
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
    材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスアセチレン標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
  • 高圧バルブ 千代田精機

    高圧バルブ

    千代田精機
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。軽快なハンドル操作の高圧弁です。
    用途パージ専用材質本体:C3771B(クロームメッキ仕上)、ディスク:PA(ナイロン66)/PTFE(C2H2)質量(g)305径(Φmm)弁座:2.5使用温度(℃)ー10~+60使用ガスO2、N2、Ar、CO2、H2、He、C2H2、LPGなど設計圧力(MPa)16.2バルブ種類パージ弁(三方弁取付型)
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    33,980税込37,378
    1台
    11日以内出荷
    特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
    一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    48,980税込53,878
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
    一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
  • 超高圧用圧力調整器 千代田精機

    超高圧用圧力調整器

    千代田精機
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷から36日以内出荷
    高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
    使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
  • 微圧用圧力調整器 千代田精機

    微圧用圧力調整器

    千代田精機
    49,980税込54,978
    1台
    16日以内出荷から51日以内出荷
    0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)
    設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40
  • セーブポイントL型 千代田精機

    セーブポイントL型

    千代田精機
    129,800税込142,780
    1個
    16日以内出荷
    水素+エチレン混合ガス用です。本体などの材質は真鍮製です。逆火が生じた時、ガス流路を遮断いたします。また、遮断を維持します。安全器の内部でガスが燃え続けた時、熱感知遮断機構によりガス供給を遮断いたします。
    材質C3771B、SUS316L接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)15(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
  • セーブポイントL型 千代田精機

    セーブポイントL型

    千代田精機
    129,800税込142,780
    1個
    16日以内出荷
    産業安全技術協力の乾式安全器の安全性能認定審査基準に日本で初めて合格した「国内第1号の水素専用・配管用乾式安全器」です。水素ガスを使用する溶断加工業、ガラス、窯業、金属の還元・治金、石油化学工業などの水素ガス供給設備にご使用いただける乾式安全器です。圧力感知式遮断機構に加え、熱感知式遮断機構を組み込んだW安全機構により、水素特有の微圧での逆火にも反応してガス供給を遮断し、逆火伝播を阻止します。
    材質本体・カバー:C3771B、消炎素子(焼結金属):SUS316L、遮断器:C3604B、逆止弁:C3604B、スプリング:SUS304WP、Oリング:FKM接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)20(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
  • 小流量・自力式圧力調整器 GS-60 千代田精機

    小流量・自力式圧力調整器 GS-60

    千代田精機
    22,980税込25,278
    1台
    18日以内出荷
    多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)約1.2使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)60一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99Cv値0.08圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
  • 配管取出口用圧力調整器 GS-70L 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GS-70L

    千代田精機
    16,980税込18,678
    1台
    19日以内出荷
    燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.83使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)70二次側圧力計(MPa)1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99圧力(MPa)1次:3以下
  • バルーン(ヘリウム)封入専用圧力調整器 千代田精機

    バルーン(ヘリウム)封入専用圧力調整器

    千代田精機
    28,980税込31,878
    1台
    21日以内出荷
    出口圧力は0.2MPaにセットされています。出口ノズルセットには逆止弁が内蔵されております。テーパージョイントを押すとガスが供給され、離すと逆止弁が作動し供給が停止します。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.08最大流量(L/min)200適合ガスHe一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)なし調整圧力(MPa)0.2セットCv値0.08
  • 小流量・自力式圧力調整器 千代田精機

    小流量・自力式圧力調整器

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながらハンドル操作ができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B質量(kg)2使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:Rc3/8標準流量(m3/h)100一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~2.5調整圧力(MPa)0.2~1.5Cv値0.24
  • 配管取出口用圧力調整器 GL-180 千代田精機

    配管取出口用圧力調整器 GL-180

    千代田精機
    54,980税込60,478
    1台
    22日以内出荷
    燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
    材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:入口:G3/8メネジ、出口:M16×1.5R(右)適合ガス酸素標準流量(m3/h)180二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.1~1.5圧力(MPa)1次:4以下
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

    千代田精機
    34,980税込38,478
    1台
    22日以内出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)3~30(標準状態)
  • ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

    千代田精機
    35,980税込39,578
    1台
    22日以内出荷
    配管ライン・末端に接続し、最高1.0MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.2一次側圧力計(MPa)-一次側圧力(MPa)最高0.99二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)3~30(標準状態)
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

    千代田精機
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷
    配管ラインに接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.2最大流量(L/min)60(標準状態)接続【入口】3/4-16UNF(右・左)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手一次側圧力計(MPa)-一次側圧力(MPa)0.99以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)3~30(標準状態)