カテゴリ
- 溶接用品(5)
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- 千代田精機
- モノタロウ(2)
- Merck(メルクミリポア)(35)
- 林純薬工業(32)
- ヤマト産業(29)
- ジーエルサイエンス(10)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- アズワン(8)
- CKD(8)
- S.G.E(8)
- コフロック(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- SMC(6)
- 光明理化(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Festo(6)
- 理研計器(5)
- 新コスモス電機(4)
- 共立理化学研究所(4)
- testo(テストー)(4)
- ブランドをもっと見る
「h2o2」の検索結果

精密圧力調整器
千代田精機¥125,730税込¥138,3031台当日出荷から33日以内出荷クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
精密圧力調整器
千代田精機¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷から24日以内出荷クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。減圧方式2段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.3圧力計(MPa)(入口/出口)25/0.6
ガス加温器
千代田精機¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から16日以内出荷コンパクトなガス加温器です。ガスの温度低下による凍結防止にご使用いただけます。コンパクトで熱効率の良い構造を採用。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付です。(50℃表示)。異常加熱防止機構内蔵用途高圧ガスボンベ用・装置用材質(本体)C3771B電圧(V)ヒーター:AC100(AC200も対応可)常用圧力(MPa)CO2:7.28以下/O2、N2、CO2+Ar混合ガス:14.7以下適合ガスCO2、CO2+Ar混合ガス及びO2、N2設計圧力(MPa)16.2
高圧バルブ
千代田精機¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷各種ガス集合装置用ネックバルブ、及び操作盤のストップバルブなどにご使用ください。軽快なハンドル操作の高圧弁です。用途パージ専用材質本体:C3771B(クロームメッキ仕上)、ディスク:PA(ナイロン66)/PTFE(C2H2)質量(g)305径(Φmm)弁座:2.5使用温度(℃)ー10~+60使用ガスO2、N2、Ar、CO2、H2、He、C2H2、LPGなど設計圧力(MPa)16.2バルブ種類パージ弁(三方弁取付型)
微圧用圧力調整器
千代田精機¥119,800~税込¥131,780~1台16日以内出荷から51日以内出荷0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40
中流量・自力式圧力調整器
千代田精機¥91,980~税込¥101,178~1台16日以内出荷から31日以内出荷1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99
高圧バルブ
千代田精機¥72,980~税込¥80,278~1個26日以内出荷材質本体:C3604B、ディスク:PCTFE(ダイフロン),真鍮製切替方式ノーマルクローズ(N.C.)使用温度(℃)ー10~+40常用圧力(MPa)ドライエア:0.4~0.7 (AOV-29+0.4~0.6適合ガスパイロット:窒素使用ガスO2、N2、Ar、Air、H2、Heバルブ種類エアー作動二方弁
精密圧力調整器
千代田精機¥99,980税込¥109,9781個33日以内出荷から43日以内出荷クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。仕様【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4種別SRS-HS材質(本体)SUS316適合ガスO2、N2、Ar、Air、H2、He減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0