イージーフィットバー ブラック EBF0047KEFFEX(エフェックス)4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF0047K販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK 純正ウインカ固定用のワッシャー1セット付属。ホンダ純正グリップヒーター装着不可。適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:ブラック重量[グラム]:600材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2幅:742高さ:161奥行(引き):135立ち角:71絞り角:20型番:EBF0047特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。純正ウインカーをハンドルに固定するワッシャーが1セット付属します。ホンダ純正オプショングリップヒーターとの同時装着不可。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm UP/7mm BACK適合CT125・ハンターカブ 20材質アルミ幅(mm)742色ブラック質量(g)600タイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工無穴タイプスイッチ穴加工済み