イージーフィットバーHigh シルバー EBH0005SEFFEX(エフェックス)4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBH0005S販売備考:21mmUP/23mmBACK。ABS無しモデルは、スロットル.クラッチはノーマル可、ブレーキは要交換『3cmロング』。ABSモデルについても交換推奨。適合情報:ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 14-20ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 14-19穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT High色[カラー]:シルバー重量[グラム]:530材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:21mmUP/23mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2幅:669高さ:86奥行(引き):145立ち角:57絞り角:22型番:EBH0005特記事項:ABS無しのモデルは、ブレーキホース30mmロングへ交換が必要です。ABSモデルは、30mmロングへの交換を推奨。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:△ ABS無しのモデルは、ブレーキホース30mmロングへ交換が必要です。ABSモデルは、30mmロングへの交換を推奨。スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様21mm UP/23mm BACK適合CB400SF 14-20材質アルミ幅(mm)669色シルバー質量(g)530タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工無穴タイプスイッチ穴加工済み