商品豆知識
高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。
15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。
結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に
トラスコ品番458-4902
質量(kg)670
電源(V)三相200
モーター出力(kW)2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×704×2180
プラグ形状接地3P20A引掛
加圧力(kN)168.7
サイクルタイム【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P)
標準消費電力料金(円/h)29.7
処理能力(kg/h)30~200(2P)、70~700(5P)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
25日以内出荷
関連キーワード