カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,169)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,179)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,425)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 千代田通商のすべての商品

タッチコネクターファイブ メイルコネクター
千代田通商¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルコネクタ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/エルコネクタ
千代田通商(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷全ての継手に型式表示。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ソケットエルボ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)0.3
異径ニップルメッキ付
千代田通商(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷形状異径ニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXR最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ハイコックニップル M8X1.25
千代田通商¥289税込¥3181個当日出荷トラスコ品番808-2396形状ニップル質量(g)6.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)15.5寸法A(mm)21.5使用流体圧縮空気二面幅H(mm)12ねじサイズM8X1.25接続ねじ種類M
ポリウレタンホース 11X16/100m巻
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1巻(20m)ほか当日出荷から5日以内出荷透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。用途各種エア配管材質ポリウレタン色透明使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
ブレードホースグレー 8mm/10m巻
千代田通商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管、エアツール用配管トラスコ品番808-4681材質ポリウレタン質量(kg)0.76色灰長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/20m
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3055材質ポリウレタン質量(kg)1.52色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/10m
千代田通商(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3053材質ポリウレタン質量(kg)0.76色ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/10m
千代田通商¥3,198税込¥3,5181個当日出荷柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。用途各種エア配管トラスコ品番808-3063材質ポリウレタン質量(kg)0.45色ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 16mm/20m巻 オレンジ
千代田通商¥21,980税込¥24,1781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2415材質ポリウレタン質量(kg)2.64色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホース 12mm/20m巻 オレンジ
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2430材質ポリウレタン質量(kg)1.52色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個4日以内出荷から10日以内出荷材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
ラインスパイラル
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色ネイビーブルー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
タッチチューブ
千代田通商¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷耐水性に優れています。 柔軟性に優れています。色黒外径×内径(Φmm)16×11.0最小曲げ半径(mm)30使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水使用真空圧力-100kPa流体温度(℃)-5~60(空気)、0~40(水)
タッチコネクターFUJI/ユニオン(樹脂)
千代田通商¥289~税込¥318~1個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状ユニオンストレート材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターFUJI/バルクヘッドユニオン(金属)
千代田通商¥549~税込¥604~1個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状バルクヘッドユニオン材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白
千代田通商(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!形状六角穴付メイルコネクター色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)
千代田通商(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
パルスブローコントローラ
千代田通商¥15,980税込¥17,5781台当日出荷電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー仕様パルス制御範囲(Hz):1~15材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0使用流体圧縮空気流量(L/min)1000
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm
千代田通商¥8,198~税込¥9,018~1巻(20m)ほか当日出荷から5日以内出荷TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。材質ポリウレタン質量(kg)0.05/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)6
エルフレックス用カバーピーラー
千代田通商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エルフレックスチューブの外皮をむく工具です。用途2層型耐スパッタチューブ外皮剥きトラスコ品番808-2535材質本体:ポリアセタール樹脂、替刃:鋼鉄質量(g)125適合チューブLEチューブ、LE-Sチューブ、ALEチューブ、MLEチューブ
フジメイルランティ(樹脂)
千代田通商¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷形状メイルランティ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジHタイプシングルバンジョー
千代田通商¥699~税込¥769~1個当日出荷から7日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
PTチーズSUS304
千代田通商¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
メガタッチチューブ 6mm/20m 青
千代田通商¥1,498税込¥1,6481巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4464材質ポリウレタン色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 4mmX20m 透明
千代田通商¥979税込¥1,0771巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-2407材質ポリウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm
千代田通商¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から7日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2155使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm
千代田通商¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1375使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm
千代田通商¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1417使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)339
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1078mm
千代田通商¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1078使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)226
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4077材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)300内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
TEタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン
千代田通商¥5,798税込¥6,3781個当日出荷トラスコ品番480-9114材質ポリウレタン質量(kg)1.52色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ20m CP(透明ピンク)
千代田通商¥9,698税込¥10,6681巻(20m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番808-3084材質ポリウレタン質量(kg)1.1色透明ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ 8mm/20m巻
千代田通商¥6,498税込¥7,1481巻(20m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)0.74長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
CHSニップル(めねじ)
千代田通商¥229~税込¥252~1個当日出荷一般的なカップリングに使用出来ます。用途エア工具などの着脱(カップリング)用使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60適合流体空気
エルフレックス二重管チューブ
千代田通商¥8,498~税込¥9,348~1巻当日出荷スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。仕様スパッタ防止用ポリウレタン色黒使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60