1,001件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4077材質ポリエステル樹脂質量(g)300内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • TEタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン

    千代田通商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番480-9114材質ポリウレタン質量(kg)1.52ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
  • Pフレックスチューブ20m CP(透明ピンク) 千代田通商

    Pフレックスチューブ20m CP(透明ピンク)

    千代田通商
    9,698税込10,668
    1巻(20m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番808-3084材質ポリウレタン質量(kg)1.1透明ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • Pフレックスチューブ 8mm/20m巻 千代田通商

    Pフレックスチューブ 8mm/20m巻

    千代田通商
    6,498税込7,148
    1巻(20m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)0.74長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • サイレンサーブラスCSB-TVタイプ 千代田通商

    サイレンサーブラスCSB-TVタイプ

    千代田通商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHSニップル(めねじ) 千代田通商

    CHSニップル(めねじ)

    千代田通商
    229税込252
    1個
    当日出荷
    一般的なカップリングに使用出来ます。
    用途エア工具などの着脱(カップリング)用使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60適合流体空気
  • エルフレックス二重管チューブ 千代田通商

    エルフレックス二重管チューブ

    千代田通商
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷
    スポット溶接のエア配管および水配管に最適です。
    仕様スパッタ防止用ポリウレタン使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水流体温度(℃)-5~60
  • フリージョイントX 千代田通商

    フリージョイントX

    千代田通商
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。
    形状マニホールド材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5接続ねじ1/2寸法B(mm)92.5寸法C(mm)30接続方式ワンタッチ式寸法P(mm)38使用流体圧縮空気材質(Oリング)ニトリルゴム接続ねじ種類Rc
  • エルボプラグ 千代田通商

    エルボプラグ

    千代田通商
    499税込549
    1個
    当日出荷
    形状カップリングプラグ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂)

    千代田通商
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ユニオンエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクター5/メイルランティ 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルランティ

    千代田通商
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
    形状メイルランティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    379税込417
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルブランチワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

    千代田通商
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン 千代田通商

    タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状バルクヘッドユニオン材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4) 千代田通商

    スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4)

    千代田通商
    2,999税込3,299
    1本
    当日出荷
    火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。 常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2) 破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2) 標準継手: R1/4xG1/4
    種別スパッタ対策コイルホース内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターFUJI/異径ユニオン(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/異径ユニオン(樹脂)

    千代田通商(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    適合(チューブ)TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ形状異径ユニオン材質(本体)ポリアセタール最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲エア-5~60℃(23~140°F)使用流体圧縮空気材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
  • TPタッチチューブ(耐油タイプ) 千代田通商

    TPタッチチューブ(耐油タイプ)

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
    トラスコ品番158-9385材質ポリウレタン内径(Φmm)2.5全長(m)20外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • デジタル動圧測定器 動圧くんワンタッチ 千代田通商

    デジタル動圧測定器 動圧くんワンタッチ

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。ワンタッチ継手で簡単接続です。省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。
    用途設備及びエアツールの入力圧力確認トラスコ品番818-7269材質しんちゅう、アルミ、鋼鉄呼称動圧くん電池CR2023リチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)1
  • メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8 千代田通商

    メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
    用途各種エア配管トラスコ品番342-0030材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R3/8使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE-EP帯電防止タッチチューブ 千代田通商

    TE-EP帯電防止タッチチューブ

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。
    仕様心数:1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター

    千代田通商
    269税込296
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガタッチチューブ 千代田通商

    メガタッチチューブ

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです・耐圧力が高い設計(メーカー比1.3倍です・優れた耐油性です・非常に軽量です・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    用途各種エアー配管及び工業用水配管に最適材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)使用流体圧縮空気・工業用水・真空
  • TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm 千代田通商

    TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番491-7758材質耐水性ポリウレタン質量(kg)5.5クリア長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用流体圧縮空気・工業用水外径(mm)10内径(mm)6.5最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白 千代田通商

    タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白

    千代田通商(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。
    材質(本体)樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.7制御方向メーターアウト/メーターイン色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジロングメイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    フジロングメイルエルボ(樹脂)

    千代田通商(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジダブルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ダブルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジダブルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジダブルバンジョー(金属)

    千代田通商
    539税込593
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジシングルバンジョー(金属) 千代田通商

    フジシングルバンジョー(金属)

    千代田通商
    549税込604
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ファイブHタイプメイルエルボ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm 千代田通商

    ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm

    千代田通商
    579税込637
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4449形状ニップル質量(g)39.4使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
  • ハイコックニップル R1/8 千代田通商

    ハイコックニップル R1/8

    千代田通商
    309税込340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2925形状ニップル質量(g)18.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)36寸法A(mm)40使用流体圧縮空気二面幅H(mm)14ねじサイズ1/8接続ねじ種類R
  • SUS316メイルコネクタ 千代田通商

    SUS316メイルコネクタ

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フリージョイント2 2WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 2WAY R1/4

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3297質量(g)207.2種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)81寸法F(mm)34寸法E(mm)67寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
  • メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8 千代田通商

    メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
  • ホースソケット 千代田通商

    ホースソケット

    千代田通商
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm 千代田通商

    ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm

    千代田通商
    579税込637
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3007形状ニップル質量(g)28.9使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)44寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14
  • ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm 千代田通商

    ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4448形状ソケット質量(g)72.2使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
  • ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm 千代田通商

    ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm

    千代田通商
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2458形状ソケット質量(g)34.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
  • セミロックカップリング 千代田通商

    セミロックカップリング

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    形状セミロックカップリング使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法C(mm)22使用流体圧縮空気寸法B(Φmm)25