5ページ目:

1,151件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm 千代田通商チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm千代田通商
6,698税込7,368
1本
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1631ネイビーブルー質量(g)506最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm 千代田通商チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲3650mm千代田通商
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1622ネイビーブルー質量(g)432最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)3.65
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
18,980税込20,878
1本
当日出荷
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
ラインスパイラル 千代田通商ラインスパイラル千代田通商
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商
2,398税込2,638
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60
CHSニップル(めねじ) 千代田通商CHSニップル(めねじ)千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
一般的なカップリングに使用出来ます。
用途エア工具などの着脱(カップリング)用適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60
タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα 千代田通商タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα千代田通商
839税込923
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)NBR(二トリルゴム)
タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂)千代田通商
319税込351
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクター5/メイルランティ 千代田通商タッチコネクター5/メイルランティ千代田通商
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ブローガンピタチャンセット 千代田通商ブローガンピタチャンセット千代田通商
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整出来ます。樹脂製ボディで軽量です。ノズル口径が大きい為大流量を得られます。しんちゅうメッキ製ノズルでノズルの錆は出ません。
用途エアブロー仕様圧縮空気入り口:Rc1/4トラスコ品番820-2321材質本体:ポリアセタール樹脂、しんちゅうメッキ、シール材:ニトリルゴム、マグネット:鋼鉄メッキ、ネオジムノズル長(mm)90使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ノズル内外:3.8×6
金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ 千代田通商金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ千代田通商
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
TE-EP帯電防止タッチチューブ6mm TE-6-EPシリーズ 千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ6mm TE-6-EPシリーズ千代田通商
1,598税込1,758
1巻
8日以内出荷
デジタル動圧測定器 動圧くんワンタッチ 千代田通商デジタル動圧測定器 動圧くんワンタッチ千代田通商
4,998税込5,498
1個
当日出荷
デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。ワンタッチ継手で簡単接続です。省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。
用途設備及びエアツールの入力圧力確認トラスコ品番818-7269材質しんちゅう、アルミ、鋼鉄呼称動圧くん電池CR2023リチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)1
タッチチューブTP 千代田通商タッチチューブTP千代田通商
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm 千代田通商TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm千代田通商
19,980税込21,978
1個
当日出荷
内径(mm)6.5外径(mm)10クリア使用流体圧縮空気・工業用水材質耐水性ポリウレタントラスコ品番491-7758質量(kg)5.5長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm千代田通商
18,980税込20,878
1巻(20m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)8外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.132/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)12
スパイラルゼロワンブローガンセット 5×8 3m 千代田通商スパイラルゼロワンブローガンセット 5×8 3m千代田通商
4,798税込5,278
1個
当日出荷
トラスコ品番808-4663RoHS指令(10物質対応)対応
フジロングメイルエルボ(金属) 千代田通商フジロングメイルエルボ(金属)千代田通商
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商フジトリプルバンジョー(金属)千代田通商
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジHタイプシングルバンジョー 千代田通商フジHタイプシングルバンジョー千代田通商
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ハイコックニップル Rc3/8 千代田通商ハイコックニップル Rc3/8千代田通商
339税込373
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)42寸法B(mm)20二面幅H(mm)21接続ねじ種類Rc
ハイコックニップル Rc1/4 千代田通商ハイコックニップル Rc1/4千代田通商
249税込274
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2928形状ニップル質量(g)24.3使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)38寸法B(mm)16二面幅H(mm)17接続ねじ種類Rc
ハイコックニップル R3/8 千代田通商ハイコックニップル R3/8千代田通商
299税込329
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2931形状ニップル質量(g)37.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)38.6寸法A(mm)45二面幅H(mm)17接続ねじ種類R
タッチコネクターチーズコネクター(金属) 千代田通商タッチコネクターチーズコネクター(金属)千代田通商
779税込857
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターエルボコネクター(樹脂) 千代田通商タッチコネクターエルボコネクター(樹脂)千代田通商
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
フリージョイント2 3WAY R1/8 千代田通商フリージョイント2 3WAY R1/8千代田通商
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8寸法A(mm)90寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法E(mm)76寸法F(mm)34寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法P(mm)17寸法Q(Φmm)6.5質量(g)172.8トラスコ品番808-3428
フリージョイント2 2WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 2WAY R1/4千代田通商
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)81寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)67寸法F(mm)34寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)207.2トラスコ品番808-3297
カップリング用アブソール BK(黒)スリット無し 千代田通商カップリング用アブソール BK(黒)スリット無し千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
種類カプラトラスコ品番808-4454質量(g)16
CHSカップリングニップル 内径7mmホース用 千代田通商CHSカップリングニップル 内径7mmホース用千代田通商
209税込230
1個
3日以内出荷
種類カプラ寸法A(mm)54質量(g)19トラスコ品番808-2546
CHSカップリングソケット 内径7mmホース用 千代田通商CHSカップリングソケット 内径7mmホース用千代田通商
889税込978
1個
翌々日出荷
種類カプラ寸法A(mm)73寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)19質量(g)100トラスコ品番808-2625
ユニバーサルソケット 千代田通商ユニバーサルソケット千代田通商
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm 千代田通商ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm千代田通商
479税込527
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-3007形状ニップル質量(g)28.9使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)44寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14
ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm 千代田通商ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-4448形状ソケット質量(g)72.2使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm 千代田通商ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm千代田通商
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2458形状ソケット質量(g)34.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
テラピンブラインドプラグ M5X0.8 千代田通商テラピンブラインドプラグ M5X0.8千代田通商
539税込593
1袋(10個)
5日以内出荷
形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類MねじサイズM5X0.8適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)6.5二面幅H(mm)8質量(g)1.6トラスコ品番808-2370
メガタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン 千代田通商メガタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン千代田通商
3,198税込3,518
1巻(20m)
3日以内出荷
トラスコ品番808-4743材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/20m 青 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/20m 青千代田通商
1,498税込1,648
1巻(20m)
当日出荷
トラスコ品番808-4464材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/100m 赤 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 赤千代田通商
7,598税込8,358
1巻(100m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-4523材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/100m 黄 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 黄千代田通商
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)4.5使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)6長さ(m)100特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4458使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応