7ページ目:

1,151件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガタッチチューブ 千代田通商メガタッチチューブ千代田通商
3,198税込3,518
1本
当日出荷
同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです・耐圧力が高い設計(メーカー比1.3倍です・優れた耐油性です・非常に軽量です・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
用途各種エアー配管及び工業用水配管に最適材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)使用流体圧縮空気・工業用水・真空
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm千代田通商
8,198税込9,018
1巻(20m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)4外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.05/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)6
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 8mm千代田通商
8,998税込9,898
1巻(20m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.076/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)8
タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白千代田通商(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。
流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.7材質(本体)樹脂制御方向メーターアウト/メーターイン色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
スリーポジションボールバルブ Rc1/4・Rc1/4 千代田通商スリーポジションボールバルブ Rc1/4・Rc1/4千代田通商
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番808-3410形状ストレート接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ホース中間継手 千代田通商ホース中間継手千代田通商(1件のレビュー)
389税込428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
フジメイルランティ(金属) 千代田通商フジメイルランティ(金属)千代田通商
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジメイルブランチティ(金属) 千代田通商フジメイルブランチティ(金属)千代田通商
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジフィメイルバルク(金属) 千代田通商フジフィメイルバルク(金属)千代田通商
399税込439
1個
当日出荷
形状フィメイルバルク使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法C(mm)10
フジシングルバンジョー(金属) 千代田通商フジシングルバンジョー(金属)千代田通商
549税込604
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジHタイプユニオンティ 千代田通商フジHタイプユニオンティ千代田通商
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
フジHタイプメイルコネクタ 千代田通商フジHタイプメイルコネクタ千代田通商
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境仕様溶接環境用形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ファイブHタイプユニオンニップル 千代田通商ファイブHタイプユニオンニップル千代田通商
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ユニオンニップル使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ハイコックニップルホース継手タイプ 6mmX9mm 千代田通商ハイコックニップルホース継手タイプ 6mmX9mm千代田通商
489税込538
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2924形状ニップル質量(g)39.9使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm 千代田通商ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm千代田通商
479税込527
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-4449形状ニップル質量(g)39.4使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
ハイコックニップル R1/8 千代田通商ハイコックニップル R1/8千代田通商
249税込274
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2925形状ニップル質量(g)18.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)36寸法A(mm)40二面幅H(mm)14接続ねじ種類R
タッチコネクターロングエルボ(金属) 千代田通商タッチコネクターロングエルボ(金属)千代田通商
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ロングエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターユニオンエルボ(金属) 千代田通商タッチコネクターユニオンエルボ(金属)千代田通商
669税込736
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2 千代田通商タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2千代田通商
469税込516
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
SUS316ユニオンティ 千代田通商SUS316ユニオンティ千代田通商
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
SUS316メイルブランチティ 千代田通商SUS316メイルブランチティ千代田通商
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
SUS316メイルエルボ 千代田通商SUS316メイルエルボ千代田通商
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
メガフロー手動パージタイプ R3/8 千代田通商メガフロー手動パージタイプ R3/8千代田通商
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類カプラ二面幅H(mm)22ねじ径TR3/8寸法A(mm)89.2寸法B(mm)53.7寸法C(Φmm)28寸法D(mm)28.5寸法L(mm)82.8寸法R(mm)40.5質量(g)276トラスコ品番808-2400
メガフロー手動パージタイプ R1/2 千代田通商メガフロー手動パージタイプ R1/2千代田通商
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
種類カプラ二面幅H(mm)22ねじ径TR1/2寸法A(mm)92.2寸法B(mm)53.7寸法C(Φmm)28寸法D(mm)28.5寸法L(mm)84.2寸法R(mm)40.5質量(g)282トラスコ品番808-2401
メガフローXパージ付真鍮16Φ×21Φ用 千代田通商メガフローXパージ付真鍮16Φ×21Φ用千代田通商
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)16×21二面幅H1(mm)30二面幅H2(mm)30寸法A(mm)97.5寸法B(mm)13寸法C(mm)32質量(g)312トラスコ品番808-4687
メガフローX 6.5X10用 千代田通商メガフローX 6.5X10用千代田通商
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)6.5×10二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5質量(g)89トラスコ品番808-4421
メガフローX 11X16用 千代田通商メガフローX 11X16用千代田通商
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)11×16二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)24寸法A(mm)88.5寸法B(mm)9寸法C(mm)27質量(g)109トラスコ品番808-4417
フリージョイント4 5WAY 6mm 千代田通商フリージョイント4 5WAY 6mm千代田通商
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)6寸法B(mm)46寸法F(mm)34寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 4WAY 8mm 千代田通商フリージョイント4 4WAY 8mm千代田通商
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)8ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4寸法K(mm)2寸法N(mm)21.5寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 3WAY 10mm 千代田通商フリージョイント3 3WAY 10mm千代田通商
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フリージョイント適合チューブ外径(Φmm)10寸法B(mm)52寸法F(mm)40寸法K(mm)2寸法L(mm)21寸法Q(Φmm)6.5
デカメガカップリングプラグ16Φ×21Φ用 千代田通商デカメガカップリングプラグ16Φ×21Φ用千代田通商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
種類カプラ二面幅H1(mm)30二面幅H2(mm)30寸法A(mm)67質量(g)203トラスコ品番808-4685
カップリングニップル 6×9ホース用 千代田通商カップリングニップル 6×9ホース用千代田通商
419税込461
1個
6日以内出荷
種類カプラ寸法A(mm)44.5寸法C(mm)17寸法E(mm)16質量(g)43トラスコ品番808-2545
CHSカップリングニップル 内径10mmホース用 千代田通商CHSカップリングニップル 内径10mmホース用千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
種類カプラ寸法A(mm)56質量(g)20トラスコ品番808-2543
CHSカップリングニップル 8.5×12.5ホース用 千代田通商CHSカップリングニップル 8.5×12.5ホース用千代田通商
459税込505
1個
翌々日出荷
種類カプラトラスコ品番808-4443質量(g)61
CHSカップリングソケットMPタイプ 8.5X12.5ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 8.5X12.5ホース用千代田通商
959税込1,055
1個
当日出荷
種類カプラトラスコ品番808-4442質量(g)140
CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用千代田通商
999税込1,099
1個
予約販売
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)10×6.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16寸法A(mm)62.5寸法C(mm)25質量(g)126トラスコ品番808-4446
CHSカップリングソケット(樹脂)5X8ホース用 千代田通商CHSカップリングソケット(樹脂)5X8ホース用千代田通商
799税込879
1個
当日出荷
種類カプラホース寸法(内径×外径)(mm)5×8寸法A(mm)57寸法B(mm)30寸法C(mm)17寸法D(mm)24寸法E(mm)19質量(g)27トラスコ品番808-4441
CHSカップリングソケット 内径10mmホース用 千代田通商CHSカップリングソケット 内径10mmホース用千代田通商
899税込989
1個
当日出荷
種類カプラ寸法A(mm)75寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)19質量(g)104トラスコ品番808-2621
CHSカップリングソケット MH用 千代田通商CHSカップリングソケット MH用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類カプラ寸法A(mm)63.5寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)21
CHSカップリングソケット 6X9ホース用 千代田通商CHSカップリングソケット 6X9ホース用千代田通商
999税込1,099
1個
翌々日出荷
種類カプラ寸法A(mm)62.5寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)19寸法E(mm)16質量(g)127トラスコ品番808-2624