27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)プラスティック 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7 制御方向メーターアウト 使用流体圧縮空気 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 材質(ねじ部、ニードル部)金属 色(本体)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気
1個
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターアウト 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気 タイプメーターアウトタイプ 使用圧力0.05~0.7MPa
1個
699 税込769
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。軽量化・低コストを実現。
適合チューブ外径D(Φmm)8 使用流体空気 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲-5~60℃(凍結なき事) 制御方式メーターアウト 使用圧力0.05~0.7MPa
1個
859 税込945
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。
使用流体空気 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと) 使用圧力0.05~0.7MPa
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと) 制御方式メーターアウト 使用圧力0.05~0.7MPa
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターアウト 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)NBR(二トリルゴム)
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト 千代田通商 動画あり
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 制御方式メーターアウト
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気 タイプメーターアウトタイプ 使用圧力0.05~0.7MPa
1個
739 税込813
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 色(本体)
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。
使用流体空気 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと) 制御方式メーターアウト 使用圧力0.05~0.7MPa
1個
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7 制御方向メーターイン 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 色(本体)
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
材質(本体)真鍮/樹脂 流体圧縮空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 制御方向メーターイン 適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターイン 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト 千代田通商 動画あり
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 制御方式メーターアウト
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ 材質(本体)C3604(黄銅) 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
689 税込758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)