ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
材質(本体)鋼鉄
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-5~60
・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式ワンタッチ式
種別ニップル
一般的なカップリングに使用出来ます。
用途エア工具などの着脱(カップリング)用
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
使用圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)-5~60
形状ニップル
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類R
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
シールねじシール付
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!
エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作・経済・耐久性を重視し商品化。
より簡単に取り付け、使用ができる設計。
強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。
エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。
用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじRc1/4
付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)
高さ(mm)121.5
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体圧縮空気
材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)1.6
Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)。ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。スライドバルブ構造で大流量を確保
用途エア工具などの着脱用
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
使用圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)-5~60
関連キーワード