タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。
小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。
柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐水、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40
寸法C(mm)200
使用流体圧縮空気、水
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8
種別スパイラルエアホース
色イエロー
使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
ホース継手G1/4
材質(取付金具)銅
特性耐熱、耐寒、耐油
細い!軽い!柔らかい!衝撃の異径一体型ホース
ベンチュリーノズル構造を応用・効率よく空気圧を伝達
プラスチックカップリングを採用し驚きの軽さ!
ホース内径(Φmm)太口部/5細口部/3.5
ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5
最高使用圧力(MPa)0.8
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
使用流体圧縮空気
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)600
ホース継手H1:CHS-50SNH2:50PM-PLA
寸法E(Φmm)42
機種カップリングタイプ
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色グレー
使用圧力(MPa)0.8
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
接続ホースフィッティング
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
コイル径(mm)30
継手G1/4
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色黄
使用圧力(MPa)0.8
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
接続ホースフィッティング
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
コイル径(mm)30
継手G1/4
高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部
色ライトグリーン
使用流体空気
トラスコ品番376-1746
全長(mm)675
質量(g)180
内径(Φmm)5
使用圧力(MPa)0.8
長さL(mm)675
外径(Φmm)7
接続ホースフィッティング
流体温度(℃)-5~60
コイル部(mm)275
使用範囲(m)4.0
コイル径(mm)47
継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
1本
¥1,999
税込¥2,199
当日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色ネイビーブルー
使用圧力(MPa)0.8
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
接続ホースフィッティング
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
コイル径(mm)30
継手G1/4
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体圧縮空気、真空
RoHS指令(10物質対応)対応
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色黄
使用圧力(MPa)0.8
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
コイル径(mm)30
継手G1/4
耐水性の優れたTE チューブを使用。。
チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。
2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン
使用流体圧縮空気、真空
芯数2
使用温度範囲-5~60℃
色透明、青
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。
エアの供給は、通常下側(手元側)となります。
トラスコ品番808-4665
材質(ブローガンゼロワン)本体・ポリアセタール、ノズル・ニッケルメッキ付黄銅(スパイラルゼロワン)ホース・ポリウレタン樹脂
色白
質量(g)(ブローガンゼロワン)110(スパイラルゼロワン)325
使用温度範囲(℃)(共通)-5~60
全長A(mm)1070
最高使用圧力(MPa)0.8
使用範囲(mm)4000
寸法C(mm)370
使用流体(共通)圧縮空気
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)600
常用使用圧力(MPa)(ブローガンゼロワン)1.6
ホース継手H1/CHS-50SNH2/20PM-PLA・50PM-PLA
寸法E(Φmm)42
ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
寸法C(mm)100
破壊圧力(MPa)1.7
使用流体圧縮空気/真空
外径精度(mm)-0.2~+0.05
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1754
色ライトグリーン
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)7
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
質量(g/セット)288
最大使用寸法(m)4
継手R1/4・C4P-5H-S
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)1750
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)1960
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)940
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)180
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)670
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)90
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数35
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)2290
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)630
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数45
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)2155
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)585
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数35
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用範囲(mm)1303
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)301
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用範囲(mm)1045
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)1480
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)25
使用範囲(mm)1756
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数25
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)2088
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)675
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数30
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)2020
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)540
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)15
使用範囲(mm)1075
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)270
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)888
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)195
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)660
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)130
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)645
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)98
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数35
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)2108
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)683
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数25
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)1620
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)488
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)12
使用範囲(mm)1180
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数15
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用範囲(mm)885
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)194
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用範囲(mm)572
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)86
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数40
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数25
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数30
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)5
使用範囲(mm)1174
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)258
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数25
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)28
使用範囲(mm)2425
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)675
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
山数20
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)28
使用範囲(mm)2020
使用流体圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイル長(mm)540
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ