「エアー 自在 継手」の検索結果

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手。 材質(本体)鋼鉄 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 形状フリーアソグルソケット 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法C(mm)21 寸法B(Φmm)25 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数2 トラスコ品番158-4090 材質(本体)鋼鉄 質量(g)426 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続プラグ 接続:プラグ 使用流体空気 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状ロータリージョイント 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc 材質真鍮 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手として。 トラスコ品番267-5998 材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット 使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。 回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。 流量調整が出来ます。 エア工具などの手元の自在継手として。
仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、カップリングプラグ●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4カップリングプラグ●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4885 アズワン品番67-9184-54
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。エア工具などの手元の自在継手として。
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。 回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。 エア工具などの手元の自在継手として。
仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、R1/4●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4、R1/4●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4886 アズワン品番67-9184-45
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

超小型・ミニチュア。ソフトポリウレタンチューブがワンタッチ接続。ネジ上部本体の自在性(ユニバーサルタイプ)。シール加工(Rねじ部)。
形状ニップル 使用流体圧縮空気 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類M 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)10.5 二面幅H(mm)8 質量(g)1.8 トラスコ品番311-3817 接続ねじM5X0.8
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷