ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1754
色ライトグリーン
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)7
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
質量(g/セット)288
最大使用寸法(m)4
継手R1/4・C4P-5H-S
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1622
色ネイビーブルー
質量(g)432
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)3.65
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。
エアの供給は、通常下側(手元側)となります。
トラスコ品番808-4665
材質(ブローガンゼロワン)本体・ポリアセタール、ノズル・ニッケルメッキ付黄銅(スパイラルゼロワン)ホース・ポリウレタン樹脂
色白
質量(g)(ブローガンゼロワン)110(スパイラルゼロワン)325
使用温度範囲(℃)(共通)-5~60
全長A(mm)1070
最高使用圧力(MPa)0.8
使用範囲(mm)4000
寸法C(mm)370
使用流体(共通)圧縮空気
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)600
常用使用圧力(MPa)(ブローガンゼロワン)1.6
ホース継手H1/CHS-50SNH2/20PM-PLA・50PM-PLA
寸法E(Φmm)42
ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1631
色ネイビーブルー
質量(g)506
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)4.75
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1614
色ネイビーブルー
質量(g)258
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)2.45
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1720
色グレー
質量(g)409
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)3.65
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1711
色グレー
質量(g)335
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)2.45
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1738
色グレー
質量(g)483
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)4.75
1本
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
トラスコ品番808-4663
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。
全長(mm)54
使用圧力(MPa)1.4
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)6
流体温度(℃)-5~60
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
パルスブローコントローラを固定する時に使用します。
用途PB-C1000用ブラケットです。
セット内容ブラケット・スペーサー・ワッシャー・両端めねじ継手(G1/4-Rc1/4)
幅(mm)25
高さ(mm)34
奥行(mm)46
アズワン品番64-8633-66
1式
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トラスコ品番808-4667
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
トラスコ品番808-4349
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
11日以内出荷
トラスコ品番808-4352
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
11日以内出荷
トラスコ品番808-4346
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
11日以内出荷
関連キーワード