9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番158-4103 質量(g)308 使用温度範囲(℃)-5~60 接続プラグ 接続:プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数2 トラスコ品番158-4090 材質(本体)鋼鉄 質量(g)426 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続プラグ 接続:プラグ 使用流体空気 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0030 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R3/8 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0020 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/2 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0012 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/4 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 樹脂製カップリングを標準装備軽量化を計っています。
用途各種エア配管 ネオグレー 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4345 質量(g)145 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質(金具)樹脂カプラ 特性柔軟性
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 樹脂製カップリングを標準装備軽量化を計っています。
用途各種エア配管 ネオグレー 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4351 質量(g)215 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質(金具)樹脂カプラ 特性柔軟性
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 樹脂製カップリングを標準装備軽量化を計っています。
用途各種エア配管 ネオグレー 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4348 質量(g)180 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質(金具)樹脂カプラ 特性柔軟性
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷