71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状ロータリージョイント 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc 材質真鍮 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管 形状メイルブランチワイ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に トラスコ品番216-4293 材質たけのこ:鋼鉄メッキ 質量(g)26.3 使用温度範囲(℃)-5~60 ホース内径(Φmm)9(竹の子) ホース寸法(mm)9(相手側)
1個
299 税込329
当日出荷

プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に トラスコ品番216-4290 材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ 質量(g)61 使用温度範囲(℃)-5~60 六角対辺(mm)17 二面幅(mm)17 ホース寸法(mm)9(相手側) 六角対辺H1(mm)17 相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
用途各種エア配管に。 材質真鍮(ニッケルメッキ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度、耐食性向上。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止。本体金属部にSUS318を採用。PBT樹脂を採用
用途各種エア配管及び水配管。耐食関係 形状メイルブランチワイ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS303 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4277 全長(mm)840 質量(g)900 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)4000 使用範囲(m)4 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)240
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4279 全長(mm)1170 質量(kg)2 長さ(m)8 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)8000 使用範囲(m)8 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)570
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4278 全長(mm)1000 質量(kg)1 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)6000 使用範囲(m)6 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)400
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールに ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮 仕様【接続相手】ホースフィッティング トラスコ品番808-4276 全長(mm)720 質量(g)580 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 使用範囲(mm)2000 使用範囲(m)2 コイル径(mm)108 継手口径Rc1/2 コイル長(mm)120
1個
7,999 税込8,799
当日出荷

高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部 ライトグリーン 使用流体空気 トラスコ品番376-1746 全長(mm)675 質量(g)180 内径(Φmm)5 使用圧力(MPa)0.8 長さL(mm)675 外径(Φmm)7 接続ホースフィッティング 流体温度(℃)-5~60 コイル部(mm)275 使用範囲(m)4.0 コイル径(mm)47 継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
1本
1,999 税込2,199
当日出荷

ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 トラスコ品番376-1754 ライトグリーン 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)7 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 質量(g/セット)288 最大使用寸法(m)4 継手R1/4・C4P-5H-S
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2390 材質ポリウレタン 質量(g)0.42 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)10.5 特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性 継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番542-0261 材質ポリウレタン 質量(kg)4.86 長さ(m)90 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12.5 特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性 継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4759 質量(g)460 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)8000 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2392 材質ポリウレタン 質量(g)1.26 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)10.5 特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性 継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2394 質量(kg)1.08 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12.5 特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性 継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1巻(20m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4757 質量(g)280 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)4000 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン トラスコ品番542-0270 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)10.5 特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性 継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1巻(100m)
72,980 税込80,278
翌々日出荷

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2393 材質ポリウレタン 質量(kg)0.54 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12.5 特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性 継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2391 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)10.5 特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性 継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1巻(20m)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4758 質量(g)370 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)6000 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)11 外径(Φmm)16 ライトグリーン 使用流体圧縮空気 材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅう トラスコ品番808-4756 質量(g)190 使用圧力(MPa)0.8 使用範囲(mm)2500 流体温度(℃)-5~60 継手口径G1/4
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用 内径(Φmm)4 外径(Φmm)7 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)3.3 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)6
1巻(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。 回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。 エア工具などの手元の自在継手として。
仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、R1/4●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4、R1/4●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4886 アズワン品番67-9184-45
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)9 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)5.5 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)8
1巻(100m)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)11 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)7.7 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)10
1巻(100m)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用 内径(Φmm)8 外径(Φmm)13 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)10.2 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)12
1巻(100m)
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

千代田通商エルフレックスLE-Sタイプ
エコ商品
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用 材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂 全長(m)20 使用流体圧縮空気・工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,924 税込4,316
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-80 メーカー商品コード146-2158 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-65 メーカー商品コード146-2194 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
7,698 税込8,468
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-62 メーカー商品コード146-3702 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
12,567 税込13,824
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5056-03 メーカー商品コード146-0611 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
3,500 税込3,850
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5056-02 メーカー商品コード146-3694 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-98 メーカー商品コード146-3708 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
7,698 税込8,468
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-79 メーカー商品コード146-0604 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-76 メーカー商品コード146-2195 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
8,698 税込9,568
7日以内出荷

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム オレンジ 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気) 最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5 使用流体圧縮空気 適合管継手汎用カップリングなど アズワン品番64-5055-71 メーカー商品コード146-3751 材質(補強材)ナイロンブレード
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷