カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(19)
  • SMC(1,408)
  • RS PRO(276)
  • エスコ(168)
  • PISCO(ピスコ)(124)
  • ニッタ(106)
  • リケン(95)
  • カクダイ(84)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(80)
  • フジトク(74)
  • コガネイ(73)
  • ミヤコ(72)
  • ベンカン機工(60)
  • オンダ製作所(59)
  • ベンカン(49)
  • 清水製作所[継手](48)
  • イハラサイエンス(45)
  • 東尾メック(44)
  • Aron(アロン化成)(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用継手 エルボ」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ千代田通商
699税込769
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ千代田通商
699税込769
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターミニ エルボ 千代田通商タッチコネクターミニ エルボ千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番158-9083材質本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状メイルエルボ質量(g)8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気/真空)六角対辺(mm)10管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/-0.1(真空)ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4 千代田通商ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4千代田通商
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
形状エルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/4ホース外径(Φmm)8ホース内径(Φmm)5適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)23寸法B(mm)23寸法C(mm)31.9二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14寸法L(mm)17質量(g)46トラスコ品番808-2936RoHS指令(10物質対応)対応
フジロングメイルエルボ(樹脂) 千代田通商フジロングメイルエルボ(樹脂)千代田通商(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フジロングメイルエルボ(金属) 千代田通商フジロングメイルエルボ(金属)千代田通商
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フジエルコネクター(樹脂) 千代田通商フジエルコネクター(樹脂)千代田通商
279税込307
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状エルコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジエルコネクター(金属) 千代田通商フジエルコネクター(金属)千代田通商
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体圧縮空気、真空形状エルコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジHタイプ鍛造メイルエルボ 千代田通商フジHタイプ鍛造メイルエルボ千代田通商
999税込1,099
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
フジHタイプメイルエルボ 千代田通商フジHタイプメイルエルボ千代田通商
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプロングメイルエルボ 千代田通商ファイブHタイプロングメイルエルボ千代田通商
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプメイルエルボ 千代田通商ファイブHタイプメイルエルボ千代田通商
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターロングエルボ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターロングエルボ(樹脂)千代田通商
399税込439
1個
翌々日出荷
形状ロングエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターロングエルボ(金属) 千代田通商タッチコネクターロングエルボ(金属)千代田通商
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ロングエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターユニオンエルボ(金属) 千代田通商タッチコネクターユニオンエルボ(金属)千代田通商
569税込626
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターエルボコネクター(樹脂) 千代田通商タッチコネクターエルボコネクター(樹脂)千代田通商
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターエルボコネクター(金属) 千代田通商タッチコネクターエルボコネクター(金属)千代田通商
439税込483
1個
翌々日出荷
形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)26.2寸法C(Φmm)12チューブ挿入長さ(mm)19.5
SUS316メイルエルボ 千代田通商SUS316メイルエルボ千代田通商
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100
メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8 千代田通商メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷
形状ユニバーサルエルボ使用流体圧縮空気接続ねじ種類RXRcねじサイズ3/8X3/8トラスコ品番808-4337質量(g)80
テラピンユニバーサルエルボ 千代田通商テラピンユニバーサルエルボ千代田通商
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
形状ユニバーサルエルボ使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
テラピンエルボ 千代田通商テラピンエルボ千代田通商
2,298税込2,528
1袋(10個)
翌々日出荷
形状エルボ使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類MねじサイズM5X0.8適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法B(mm)9寸法C(mm)17二面幅H(mm)8寸法L(mm)5.5
スリーブコネクターエルボ 千代田通商スリーブコネクターエルボ千代田通商
339税込373
1個
当日出荷
接続ねじ種類R形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
PTエルボメッキ付 千代田通商PTエルボメッキ付千代田通商
209税込230
1個
当日出荷
形状エルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
45°エルボ 千代田通商45°エルボ千代田通商(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
形状45°エルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)ニッケルめっき付黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
メイルエルボホワイトボディ 千代田通商メイルエルボホワイトボディ千代田通商
799税込879
1個
当日出荷
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)16適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)31.5寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24チューブ挿入長さ(mm)23.3
メイルエルボ 千代田通商メイルエルボ千代田通商
859税込945
1個
当日出荷
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)16適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)31.5寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24チューブ挿入長さ(mm)23.3
エルボコネクターHタイプ 千代田通商エルボコネクターHタイプ千代田通商
549税込604
1個
当日出荷
ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
エルボコネクターB 千代田通商エルボコネクターB千代田通商
449税込494
1個
当日出荷
形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
エルボプラグ 千代田通商エルボプラグ千代田通商
429税込472
1個
当日出荷
形状カップリングプラグ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
PTエルボ 90°タイプ 千代田通商PTエルボ 90°タイプ千代田通商(3件のレビュー)
1,888税込2,077
1個
当日出荷
形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS304接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターミニ/ユニオンエルボ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターミニ/ユニオンエルボ(樹脂)千代田通商
249税込274
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法E(Φmm)3.2
タッチコネクターミニ/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターミニ/メイルエルボ(樹脂)千代田通商
219税込241
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付従来タイプと比べ約15%程度ミニシリーズがコンパクトに設計されています。
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属)千代田通商
459税込505
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状ロングメイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂)千代田通商
279税込307
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属) 千代田通商タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)千代田通商(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂)千代田通商
399税込439
1個
翌日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状エルコネクター使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属)千代田通商
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状エルコネクター使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクター5/ロングメイルエルボ白 千代田通商タッチコネクター5/ロングメイルエルボ白千代田通商
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状ロングメイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター5/ロングメイルエルボ 千代田通商タッチコネクター5/ロングメイルエルボ千代田通商
269税込296
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状ロングメイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター5/ユニオンエルボ 千代田通商タッチコネクター5/ユニオンエルボ千代田通商(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら