301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3320 質量(kg)7.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

耐スパッタ用チューブを溶着しています。 チューブの結束作業を少なく出来ます。 配管作業の軽減が出来ます。
用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3293 質量(kg)2 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質(外被)ポリオレフィン 内管外径(Φmm)6
1巻(20m)
15,980 税込17,578
翌日出荷

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 ライトブルー、黒、クリアブルー トラスコ品番541-9069 質量(kg)5.7 材質(本体)ポリウレタン 長さ(m)100
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 ライトブルー、黒、クリアブルー トラスコ品番808-3499 質量(kg)2.85 材質(本体)ポリウレタン 長さ(m)50
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 ライトブルー、黒、クリアブルー トラスコ品番808-3498 質量(kg)0.29 材質(本体)ポリウレタン 長さ(m)5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1960 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3321 質量(kg)1.52 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
7,898 税込8,688
当日出荷

千代田通商CTPカバーチューブ 6mm/20m巻
エコ商品
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)8 材質ポリウレタン 質量(kg)0.055/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)6
1巻(20m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数45 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)2155 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)585
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田通商CTPカバーチューブ 6mm/100m巻
エコ商品
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)8 材質ポリウレタン 質量(kg)0.055/m 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 材質(外被)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)6
1巻(100m)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2171 アズワン品番64-5055-03
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明、青、ライトグリーン、緑 トラスコ品番808-3528 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)133.7 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)985 使用流体圧縮空気、真空 芯数4 コイル径(mm)56 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)195
1個
5,999 税込6,599
翌々日出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)920 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)260
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明、青、ライトグリーン、緑 トラスコ品番808-3527 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)95 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)790 使用流体圧縮空気、真空 芯数4 コイル径(mm)56 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)130
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数35 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1765 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)455
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1440 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)520
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数15 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1133 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)293
1個
4,229 税込4,652
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 ライトブルー、黒、クリアブルー トラスコ品番808-3481 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)66.7 使用範囲(mm)535 コイル径(mm)49 コイル長(mm)65
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)888 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)195
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)660 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)130
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)645 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)98
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数35 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)2108 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)683
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数25 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1620 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)488
1個
4,748 税込5,223
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1180 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 ライトブルー、黒、クリアブルー トラスコ品番808-3478 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)154.4 使用範囲(mm)890 コイル径(mm)49 コイル長(mm)195
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 ライトブルー、黒、クリアブルー トラスコ品番808-3477 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)110.5 使用範囲(mm)725 コイル径(mm)49 コイル長(mm)130
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 ライトブルー、黒、クリアブルー トラスコ品番808-3479 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)198.2 使用範囲(mm)1050 コイル径(mm)49 コイル長(mm)260
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

用途各種エア配管 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2128 アズワン品番64-5055-04
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3754 アズワン品番64-5055-02
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2161 アズワン品番64-5055-01
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチチューブを平らに溶着しています。
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青/ライトグリーン/緑 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9212 質量(kg)7.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青/ライトグリーン/緑 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9182 質量(kg)7.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
97,980 税込107,778
翌々日出荷

形状ユニバーサルティーコネクター 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明、青、ライトグリーン、緑 トラスコ品番808-3535 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)56.3 使用温度範囲-5~60℃ 山数5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)595 使用流体圧縮空気、真空 芯数4 コイル径(mm)56 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)65
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数30 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1863 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)585
1個
4,835 税込5,319
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数25 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)12 使用範囲(mm)1700 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)650
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4109 質量(kg)0.38 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
3,990 税込4,389
当日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4108 質量(kg)1.9 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(100m)
19,999 税込21,999
当日出荷