カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
- 作業工具(2)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(58)
- 大阪魂(626)
- SMC(521)
- WIDIA(518)
- エスコ(488)
- RS PRO(436)
- SAMTEC(297)
- PISCO(ピスコ)(225)
- Festo(159)
- ノーブランド(147)
- ニッタ(123)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(118)
- フエニックス・コンタクト(104)
- アサ電子工業(102)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(93)
- NS(日進工具)(91)
- IKO(日本トムソン)(91)
- アズワン(90)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(88)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「1/8 4mm」の検索結果
特価

タッチコネクターファイブ メイルエルボ
千代田通商(18件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から3日以内出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フリージョイント4 5WAY 4mm
千代田通商¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷トラスコ品番808-3640質量(g)300適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)124寸法F(mm)34寸法E(mm)110寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント3 4WAY 4mm
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3557質量(g)272.4適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)107寸法F(mm)34寸法E(mm)93寸法B(mm)46寸法C(mm)52.2寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント4 3WAY 4mm
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷トラスコ品番808-3440質量(g)211適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント3 2WAY 4mm
千代田通商¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷トラスコ品番808-3300質量(g)170.2適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)73寸法F(mm)34寸法E(mm)59寸法B(mm)46寸法C(mm)52.2寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント3 5WAY 4mm
千代田通商¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷トラスコ品番808-3632質量(g)322.2適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)124寸法F(mm)34寸法E(mm)110寸法B(mm)46寸法C(mm)52.2寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント3 3WAY 4mm
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷トラスコ品番808-3432質量(g)211適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)52.2寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント4 4WAY 4mm
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3565質量(g)255適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)107寸法F(mm)34寸法E(mm)93寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント4 2WAY 4mm
千代田通商¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷トラスコ品番808-3308質量(g)163.8適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)73寸法F(mm)34寸法E(mm)59寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
フリージョイント3 4WAY 10mm
千代田通商¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 4WAY 6mm
千代田通商¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント3 4WAY 8mm
千代田通商¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商(19件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フリージョイント4 4WAY 6mm
千代田通商¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 4WAY 8mm
千代田通商¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
フリージョイント4 4WAY 10mm
千代田通商¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 5WAY 8mm
千代田通商¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4
千代田通商¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷トラスコ品番808-2936形状エルボ質量(g)46使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)17寸法A(mm)23寸法B(mm)23寸法C(mm)31.9ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)ホース外径(Φmm)8ねじサイズ1/4使用真空圧力(kPa)-100二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フリージョイント4 2WAY 6mm
千代田通商¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 5WAY 10mm
千代田通商¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 5WAY 6mm
千代田通商¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 3WAY 6mm
千代田通商¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 2WAY 8mm
千代田通商¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)8種類フリージョイント寸法N(mm)21.5寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4
フリージョイント4 2WAY 10mm
千代田通商¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ
千代田通商(6件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム 適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ形状フィメイルコネクタ材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ブローガンめねじG1/8 BG-50-G01Fシリーズ
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。各種エアブロー作業に。仕様●ノズル取付口:G1/8●エア取付口:Rc1/4●全長(mm):レバー調整●タイプ:めねじG1.8●厚さ(mm):1.6●各種ノズル対応●材質/仕上:本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理●コード番号:145-7133アズワン品番67-9184-74
タッチコネクターフジ/メイルエルボ(金属)
千代田通商(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.7使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ
千代田通商(5件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)黒
タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属)
千代田通商(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルコネクタ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ
千代田通商¥359税込¥3951個当日出荷PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ホースソケット
千代田通商(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状ホースソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ フィメイルバルク
千代田通商¥429税込¥4721個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状フィメイルバルク材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)色(本体)黒使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ
千代田通商¥899税込¥9891個当日出荷ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)黒
タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ
千代田通商(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム形状六角穴付メイルコネクター色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
スリーブコネクターエルボ
千代田通商¥409~税込¥450~1個当日出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターFUJI/フィメイルコネクタ(金属)
千代田通商(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状フィメイルコネクタ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc