カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,874)
  • ねじ・ボルト・釘(1,134)
  • 作業工具(834)
  • 制御機器(734)
  • メカニカル部品(716)
  • 切削工具(682)
  • 配管・水廻り設備部材(562)
  • 機構部品(362)
  • 科学研究・開発用品(324)
  • パソコン/周辺機器(227)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(153)
  • 測定用品(127)
  • 電気材料(113)
  • FA担当者のオススメ新商品(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(88)
  • 電動工具(83)
  • バイク部品(82)
  • 建築金物(57)
  • 物流用品(56)
  • 空調・照明・電設資材(55)
  • 家電(46)
  • 学童・教育用品(42)
  • 清掃用品(41)
  • 事務用品(38)
  • 医療(37)
  • 研磨材(37)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 建材・エクステリア(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 自転車部品(27)
  • 介護用品(25)
  • 溶接用品(22)
  • 整備工具・収納(22)
  • 厨房用品(19)
  • オフィス家具(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 梱包用品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 安全用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 空圧工具(12)
  • 保管用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • カー用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • テープ(6)
  • 農業機械(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 理美容(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 防災用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 完成車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「1/8 6mm」の検索結果

9,035件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/8" x 6 mm リングジョイント エスコ

    R 1/8" x 6 mm リングジョイント

    エスコ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質真鍮全長(mm)27使用温度範囲(℃)-50~150六角対辺(mm)12(本体)、12(ナット)使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45型番RS-1106使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-37入数1個銅管径(Φmm)6
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • PTハーフユニオン エスコ

    PTハーフユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    415税込457
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 6mmx1/8インチ ハーフユニオン エスコ

    6mmx1/8インチ ハーフユニオン

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT
  • PTエルボユニオン エスコ

    PTエルボユニオン

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140HE-3材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/8”
  • G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)31質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
  • SR09異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR09異径アダプタ

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 6mmX1/8 PT C型 ユニオン エスコ

    6mmX1/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    840税込924
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • Rc1/8"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/8"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    510税込561
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CG-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
  • G 1/8"x 6.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/8"x 6.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • R1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント エスコ

    R1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(アングル/ホースジョイント

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)56材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)6
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • R 1/8"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコ

    R 1/8"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DG-4
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • R1/8"x 6mm ボールバルブ エスコ

    R1/8"x 6mm ボールバルブ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TN-61
  • R1/8"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-61
  • R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ エスコ

    R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ

    エスコ
    2,030税込2,233
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BY-21バルブ種類ボールバルブ
  • R1/8"x 6mm  開閉バルブ エスコ

    R1/8"x 6mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-61
  • R 1/8"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコ

    R 1/8"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水ねじサイズR1/8"
  • R 1/8"x  6 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    R 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約20ねじ【取付ねじ】R1/8”寸法L1(mm)17使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-55適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)1/8"銅管径(Φmm)6PF1/8ナット対辺(mm)12
  • Male parallel elbow adaptor,1/8inx6mm RS PRO

    Male parallel elbow adaptor,1/8inx6mm

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/8 オス角度 = 90°℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) エスコ

    R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアー適合管径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付) エスコ

    R 1/8"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースジョイント付)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/8"使用流体冷温水・油・エアーバルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)6
  • G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
  • 超硬カッターセット(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    超硬カッターセット(6mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)
    23,980税込26,378
    1セット(8本)
    当日出荷
    セット内容とんがり先丸×2、球×2、砲弾×2、円筒×2、計8本刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【とんがり先丸】12×25×6×4510×19×6×45【球】12×12×6×4510×10×6×45【砲弾】6×16×6×4210×20×6×45【円筒】10×20×6×4512×25×6×45RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFITC 6MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 6mm 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC 6MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 6mm 1袋 10個入

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3575アズワン品番65-7974-17
  • PFITC Banjo - parallel G1/8 6mm 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC Banjo - parallel G1/8 6mm 1袋 10個入

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/8 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4789アズワン品番65-7952-11
  • チューブフィッター エルボ R1/8 アークランズ

    チューブフィッター エルボ R1/8

    アークランズ
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/8テーパーオネジ
  • 6 mmxG 1/8" リングナット エスコ

    6 mmxG 1/8" リングナット

    エスコ
    96税込106
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-85入数1個ねじサイズG(PF)1/8"銅管径(Φmm)6
  • ZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 6MM TIPDEEP・8V 呉竹

    ZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 6MM TIPDEEP・8V

    呉竹
    1,898税込2,088
    1本(8本)
    欠品中
    水拭きで簡単に消せるボード用マーカー。お店のボードはもちろん、お部屋のインテリアなどにも使えます。 深みのある落ち着いた色を集めたセットです。
    材質ペン:PP・PEs・ケース:PET寸法(mm)171×181×25ジュビリーチェリー・ビクトリアンブルー・モスグリーン・バーントシェンナ・ゴールデンヤロー・バーントアンバー・マリーゴールド・ワイルドヘザーインク水性顔料インキ
  • 6mmx1/8インチ エルボユニオン エスコ

    6mmx1/8インチ エルボユニオン

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT
...