カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- CKD(10)
- Festo(29)
- KITO(キトー)(485)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(44)
- SUS(エスユーエス)(12)
- TOA(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- コガネイ(58)
- スーパー工業(7)
- ダイヤトレンド(5)
- ラスタバナナ(5)
- 三和製作所(3)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- 富士電機(6)
- 岩田製作所(6)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「10-03m2l」の検索結果

タッチコネクター5/ロングメイルエルボ
千代田通商¥499税込¥5491個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ形状ロングメイルエルボ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/ロングメイルエルボ白
千代田通商¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!形状ロングメイルエルボ色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプロングメイルエルボ
千代田通商¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ
千代田通商¥939税込¥1,0331個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターFUJI/ロングメイルエルボ(金属)
千代田通商¥599税込¥6591個5日以内出荷ワンタッチで簡単接続!真鍮製形状ロングメイルエルボ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フジロングメイルエルボ(樹脂)
千代田通商(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から5日以内出荷形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R